
Wurth
REPARADOR DE PNEUS 170 ML 125 G
Cód: 0890092301 · EAN: 7891799462581 · Un: UN
REPARADOR DE PNEUS MOTO 170ML/125G
Em estoque
R$ 60,19
em até 2x de R$ 30,10 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:Produto de alta tecnologia desenvolvido para reparo instantâneo de furos em pneus. Aplicação prática, fácil, eficiente e de rápida resolução do problema. Realiza a reparação temporária do furo e, ao mesmo tempo, infla o pneu garantindo a segurança para o restante da viagem. Ideal para ocasiões onde o reparo é difícil, tais como: dias de chuva, terrenos irregulares, falta de ferramenta, motocicletas e locais perigosos.Aplicações:- Em pneus sem a câmera de ar;- Automóveis leves, pick-ups, motocicletas, bicicletas, quadriciclos, etc.Restrições de uso:- Não utilizar em pneus com rasgo, furo lateral ou furo com diâmetro superior a 5 mm.Modo de usar:- Agite bem a lata antes de usar;- Conecte o extensor da embalagem na válvula de entrada de ar do pneu (bico) e acione a válvula do produto de forma contínua e sempre com a embalagem na posição vertical;- Dirija o veículo em um curto percurso para que o produto espalhe de forma uniforme dentro do pneu;- Após o termino da aplicação, o veículo poderá ser utilizado imediatamente.Importante:- Não danifica nem o meio ambiente e nem o pneu do seu carro. Serve para os modelos sem câmara de ar, reparando furos de até 5mm;- Faça o reparo do pneu em um profissional especializado logo que possível;- Utilize 1(um) frasco por pneu reparado.Principais Vantagens:- Não danifica e nem corrói o pneu;- Não é necessário retirar o pneu ou usar macaco;- Maior segurança durante o manuseio;- Infla o pneu e repara o furo ao mesmo tempo;- Repara danos de até 5mm de diâmetro;- Indicado para pneus de motos, carros, bicicletas, etc;- Aplicação rápida e fácil;- Usado como socorro em situações emergenciais.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0890092301.pdf#detalhes | Família: 12.06.0240 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/21-05-2025/12.06.0240/12.06.0240%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799462581 | Busca: Conserto Pneu | Busca: Pneu Furado | Busca: Remendo Pneu
| Código interno | 0890092301 |
| SKU | 0890092301 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,182 kg |
| Altura | 17,0 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Composições | Unitário |
| Sinônimo | Remendo Pneu, Conserto Pneu, Pneu Furado |
| Densidade | 1,00g/ml (24ºC) |
| Odor | Característico |
| Tonalidade | Branco Leitoso |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| Estado Físico | Líquido premido |
| Peso | 125 G |
| Volume | 170 ML |
Composições: Unitário | Densidade: 1,00g/ml (24ºC) | Estado Físico: Líquido premido | Odor: Característico | Sinônimo: Remendo Pneu, Conserto Pneu, Pneu Furado | Solubilidade: Solúvel em água | Tonalidade: Branco Leitoso | VOLUME: 170 ML | PESO: 125 G
Este produto ainda não possui avaliações.