
Wurth
Repelente de Roedores - 400ml
Cód: 0893117732 · EAN: 4099618945595 · Un: UN
REPELENTE DE ROEDORES 400ML/250G
Em estoque
R$ 98,21
em até 3x de R$ 32,74 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Repelente de Roedores é um produto em spray que afasta roedores de cabos, tubos, peças plásticas e sistemas elétricos. O produto não contém raticida, trata-se de um spray amargante que deixa a região aplicada com um odor e gosto extremamente amargo, o que evita que ele se aproxime da área tratada.Características:- Não tóxico;- Não é removido apenas com água;- Fácil e rápida aplicação;- Pode ser usado em ambientes internos e externos;- Uma vez seco, o produto cria uma película invisível;- Não danifica plásticos e borrachas;- Pode ser aplicado em componentes elétricos.Aplicações:Veículos Leves: ;- Chicotes elétricos, mangueiras de combustível, cabos e conexões;- Áreas com fiações para vidros elétricos, travas e iluminação interna. Veículos Pesados: ;- Chicotes elétricos, mangueiras hidráulicas e de ar;- Proteção de cabos elétricos e conexões de sensores;- Mangueiras e conexões de ar comprimido. Veículos Agrícolas: ;- Chicotes elétricos, conectores e sensores;- Proteção de mangueiras hidráulicas e chicotes elétricos.Modo de Usar:- Limpe a superfície da junta antes da aplicação, removendo qualquer resíduo de óleo, graxa ou sujeira;- Agite a lata por, pelo menos, 30 segundo para garantir a homogeneidade da aplicação ;- Aplique o produto em movimentos uniformes e em uma distância de 15 a 25cm com o objetivo de aplicar em toda superfície de maneira homogênea;- Após a aplicação, deixe a peça secar por algumas horas;- Após o uso, como manutenção da aplicação, recomendase o uso do produto a cada 30/60 dias ou a cada lavagem do local aplicado.Principais Vantagens:- Fácil uso em formato spray;- Secagem rápida e formação de película transparente;- Proteção sem uso de raticída ;- Alta durabilidade.Restrições de Uso:- Não utilize em alimentos;- Mantenha longe de calor, faíscas e chamas;- Não perfure nem incinere a embalagem, mesmo após o uso;- Utilize em locais bem ventilados para evitar tontura ou enjoo;- Evite contato com a pele, boca e olhos;- Armazene em local fresco e ventilado, longe de temperaturas acima de 50°C;- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Família: 12.03.0560 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/30-03-2026/12.03.0560/12.03.0560_REPELENTE%20PARA%20ROEDORES%20-%20PT%201.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/30-03-2026/12.03.0560/REPELENTE%20DE%20ROEDORES%20WURTH%20400ML250G%20%280893117732%29.pdf#detalhes
Referências: Busca: 4099618945595
| Código interno | 0893117732 |
| SKU | 0893117732 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,350 kg |
| Altura | 24,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Cor | Levemente amarelo |
| Densidade | 0,75 - 0,78 g/ml |
| Odor | Característico |
| Conteúdo | 400 ml/250 g |
| Solubilidade em Água | Insolúvel |
Cor: Levemente amarelo | Odor: Característico | Densidade: 0,75 - 0,78 g/ml | Solubilidade em Água: Insolúvel | Conteúdo: 400 ml/250 g
Este produto ainda não possui avaliações.