
Wurth
Respirador 1/4" Facial
Cód: 0899160100 · EAN: 4053479470665 · Un: UN
RESPIRADOR 1/4" FACIAL
Em estoque
R$ 46,38
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Desenvolvido para proteção das vias respiratórias contra inalação de gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos.
Caraterísticas:
- Tamanho único com uma válvula de exalação na frente do corpo e uma de inalação na parte inferior, facilitando e aumentando o campo de visão do usuário;
- Fabricado em elastômero de borracha atóxico que promove maior conforto e segurança ao usuário;
- Possui um sistema de fixação à face por quatro pontos, através de tiras em elástico sintético com regulagem;
- Sistema de encaixe tipo rosca permite a troca dos filtros com maior facilidade;
- É utilizado com filtros químicos.
Aplicação:
- Indicado para proteção das vias respiratórias em funilarias, indústrias, construções, agricultura, entre outros, para aplicações como processos de tinta spray, manuseio de tintas, solventes, tratamento de águas, galvanoplastias, aplicação de agrotóxicos, solda, etc.
Principais Vantagens:
- Leve e confortável;
- Excelente vedação;
- Maior campo de visão;
- Tamanho único.
Restrições de Uso:
- Este respirador não fornece oxigênio e não deve ser utilizado em áreas com deficiência de oxigênio, com deficiência de ventilação, em espaços confinados, em atmosferas IPVS (imediatamente perigosa a vida e a saúde) e em atmosferas com concentração ou tipos de contaminantes desconhecidos, devendo o respirador ser usado em locais onde o ar ambiente contenha no mínimo 19,5% de oxigênio;
- Este respirador não deverá ser utilizado por indivíduos com barba, pelos ou cicatrizes que fiquem na área de vedação do bocal.
Desenvolvido para proteção das vias respiratórias contra inalação de gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos.
Caraterísticas:
- Tamanho único com uma válvula de exalação na frente do corpo e uma de inalação na parte inferior, facilitando e aumentando o campo de visão do usuário;
- Fabricado em elastômero de borracha atóxico que promove maior conforto e segurança ao usuário;
- Possui um sistema de fixação à face por quatro pontos, através de tiras em elástico sintético com regulagem;
- Sistema de encaixe tipo rosca permite a troca dos filtros com maior facilidade;
- É utilizado com filtros químicos.
Aplicação:
- Indicado para proteção das vias respiratórias em funilarias, indústrias, construções, agricultura, entre outros, para aplicações como processos de tinta spray, manuseio de tintas, solventes, tratamento de águas, galvanoplastias, aplicação de agrotóxicos, solda, etc.
Principais Vantagens:
- Leve e confortável;
- Excelente vedação;
- Maior campo de visão;
- Tamanho único.
Restrições de Uso:
- Este respirador não fornece oxigênio e não deve ser utilizado em áreas com deficiência de oxigênio, com deficiência de ventilação, em espaços confinados, em atmosferas IPVS (imediatamente perigosa a vida e a saúde) e em atmosferas com concentração ou tipos de contaminantes desconhecidos, devendo o respirador ser usado em locais onde o ar ambiente contenha no mínimo 19,5% de oxigênio;
- Este respirador não deverá ser utilizado por indivíduos com barba, pelos ou cicatrizes que fiquem na área de vedação do bocal.
Referências: Busca: 4053479470665
| Código interno | 0899160100 |
| SKU | 0899160100 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,084 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Não Acompanha Filtros Químicos | Produtos Associados: Óculos; Luvas; Calçado de segurança | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FILTRO VAPORES ORGANICOS + GASES ACIDOS
Cód: 0899160103
R$51,76
2x de R$ 25,88 sem juros
Em estoque