
Mascara Respirador Dobrável PFF1-S
RESPIRADOR DOBRAVEL PFF1-S
Descrição do Produto:
Respirador dobrável, purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante de partículas.
Características:
- Respirador dobrável, fácil armazenagem e transporte;
- Tira metálica moldável para ajuste no septo nasal;
- Livre de manutenção;
- Tamanho único;
- Possui tratamento eletrostático que repele as partículas antes delas se depositarem nas camadas filtrantes;
- Elástico ajustável em crochê para maior conforto, evitando puxar os fios de cabelos;
- Possui Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e selo de qualidade do Inmetro.
Aplicações:
- Para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos em concentrações não superiores a 10 (dez) vezes o limite de exposição ocupacional (TL ou TLV*) das partículas;
- PFF 1 (s): Estes respiradores são indicados para trabalhos em locais na presença de poeira finas como as dos vegetais; por exemplo: algodão, bagaço de cana, madeira e carvão vegetal, grãos e sementes. Poeiras minerais como as de cimento, amianto, carvão mineral, fibra de vidro, ferro, alumínio, chumbo, cobre, zinco, manganês e outros metais. Névoas aquosas em baixa concentração, névoas de ácido sulfúrico e soda cáustica.
Restrições de Uso:
Não utilizável em ambientes sem ventilação adequada ou, nas seguintes condições: ;
- Ambientes com menos de 18% de oxigênio (volume);
- Ambientes com Atmosferas IPVS = Imediatamente Perigosas a Vida ou a Saúde;
- Ambientes com atmosferas onde haja risco de explosão. Este Respirador não fornece oxigênio;
- Ambientes cuja concentração de contaminantes não seja conhecida;
- Usuários com barba e/ou cicatrizes profundas na face.
Principais Vantagens:
- Isento de manutenção;
- Tratamento eletrostático que auxilia e amplia a filtração;
- Confortável e de fácil uso.
Referências: Busca: 4050641273857 | Busca: 4050641273871
| Código interno | 0899110410 |
| SKU | 0899110410 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,013 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Modelo | PFF1-S |
Este produto ainda não possui avaliações.
