
Wurth
Disco de Serra Riscador para Esquadrejadeira 100mm - 4" / 12+12D
Cód: 0611163100 · EAN: 4099618243592 · Un: UN
RISCADOR 100X25,4X12+12D
Em estoque
R$ 333,11
em até 12x de R$ 27,76 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Disco de serra TCT com vídea para riscar madeira e aglomerados em geral.Características:- Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação;- Dentes com ponta de metal duro (vídea);- Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte.Aplicações:- Utilizado para cortar compensado, madeira em geral, MDF/MDP cru (sem revestimento), MDF/MDP laminado (1 ou 2 fases), ;- Utilizado em esquadrejadeira.Modo de Usar:- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado pelo fabricante no manual de instruções de cada máquina.Restrições de Uso:- Produto não indicado para corte com acabamento em superfícies com revestimentos como melanina, fórmica, entre outros;- Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;- Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;- Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;- Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;- Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;- Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações, que poderão gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;- Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte, redução da vida útil ou quebra dos dentes do discoPrincipais Vantagens:- Velocidade de corte;- Alta durabilidade;- Poder de corte.
Família: 01.02.0075A | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/11-06-2025/01.02.0075A/01.02.0075A.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618243592
| Código interno | 0611163100 |
| SKU | 0611163100 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,288 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Medidas | 8.0 x2.5-4.3 mm (dente) |
| Diâmetro do Furo | 25,4mm |
| Rotação Máxima | 23.000 |
| Número de Dentes | 12+12D |
| Espessura do Disco | 3,1mm |
| Polegadas | 100mm - 4" |
| Tipo de Dente | WZ/KON |
| Velocidade Periférica | 70m/s |
Diâmetro do Furo: 25,4mm | Espessura do Disco: 3,1mm | Medidas: 8.0 x2.5-4.3 mm (dente) | Número de Dentes: 12+12D | Polegadas: 100mm - 4" | Rotação Máxima: 23.000 | Tipo de Dente: WZ/KON | Velocidade Periférica: 70m/s
Este produto ainda não possui avaliações.