
Wurth
Plug Modular RJ45 CAT5
Cód: 0978120003 · EAN: 4058794437867 · Un: UN
RJ45 CAT5
Em estoque
R$ 92,19
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,92 por unidade)
em até 3x de R$ 30,73 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Plug RJ45 CAT 5E, conector modular de 8 vias, usado em terminais de telecomunicação, para a conexão de cabos e transmissão de dados.Características:- Produzido em policarbonato, com via de contatos em bronze fosforoso;- Indicado para cabos de categoria CAT 5e, com velocidade de transmissão de 10 a 100 megabytes por segundo;- Adequado para conexão de "cabos par trançados";- Compatível as normas EIA/TIA 568A e 568B;- Crimpagem Reta. (crimpagem - ato de fixar um terminal elétrico a um cabo ou fio, utilizando alicate ou prensa cabos.)Aplicações:- Sistema de acabamento estruturado;- Salas de telecomunicações;- Pontos de distribuição de sinal;- Sistema de distribuição de dados ou pontos de acesso;- Conexão de Keystone em áreas de trabalho;- Conexão de computadores a rede;- Banda Larga.Importante:- Cumpre as normas RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive), limita a um total de 0,1%, o uso de certas substâncias na composição de produtos manufaturados na União Europeia, ou importados de EUA, China, Nova Zelândia e outros países.Principais Vantagens:- Corpo moldado em termoplástico resistente a chamas e a altas pressões no processo de crimpagem.
Família: 07.01.2011 | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4058794437867
| Código interno | 0978120003 |
| SKU | 0978120003 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Produtos Associados | Alicate Progressivo RJ45 e RJ11; Keystone Jack RJ45; Emenda RJ45; Adaptador RJ45 |
| Norma | EIA/TIA 568A e 568B |
| Tipo | CAT 5E |
Composições: Unitário | Norma: EIA/TIA 568A e 568B | Produtos Associados: Alicate Progressivo RJ45 e RJ11; Keystone Jack RJ45; Emenda RJ45; Adaptador RJ45 | Tipo: CAT 5E
Este produto ainda não possui avaliações.