Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
RODA DE LIXA MINI HASTE 1/4 G 80 40 mm
Wurth

RODA DE LIXA MINI HASTE 1/4 G 80 40 mm

Cód: 0672013015 · EAN: 4061975963048 · Un: UN

RODA DE LIXA MINI 40X20MM HASTE 1/4 G80

Em estoque
R$ 9,31
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do ProdutoRoda de Lixa Mini, utilizada para desbaste, acabamento, polimento em todos os tipos de metais e madeiras para uso com retíficas e furadeiras. Características:- Costado de algodão coberto com grãos abrasivos de Óxido de Alumínio;- Os flaps ou lamelas de lixa são dispostas de forma radial em torno da haste metálica, criando uma configuração tipo ventoinha;- Devido a sua flexibilidade, a Roda de Lixa Mini adapta-se aos contornos das peças.Aplicações:- Para limpeza de peças, remoção de ferrugem, redução de riscos, rebarbação e lixamento em geral;- Desbaste de superfícies pequenas ou de difícil acesso como em tanques ou processos de construção de equipamentos;- Acabamentos em válvulas e acessórios produzidos em metais não ferrosos ou ligas leves;- Acabamento na parte interna de tubos.Modo de usar:- A mini roda de lixa opera de forma eficaz com velocidades entre os 15-20m/s, onde se atinge o melhor equilíbrio entre a capacidade de desbaste, a qualidade do acabamento da superfície, temperatura da peça e o manuseio da ferramenta;- Ao reduzir a pressão de trabalho e a velocidade de rotação, é possível diminuir o desgaste da ferramenta e garantir menor temperatura da superfície trabalhada;- Utilize uma menor velocidade na máquina para obter um acabamento mais fino. Aumentar a pressão de contato fará com que com que o acabamento da superfície seja mais rugoso.Principais Vantagens:- ;- Aplicável em todos os tipos de metais e madeiras;- Desbaste de zonas soldadas e áreas de difícil acesso;- Grande capacidade de remoção de material.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L7/0672913015.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 01.08.2010

Referências: Busca: 4061975963048

Código interno0672013015
SKU0672013015
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,035 kg
Altura6,0 cm
Largura6,0 cm
Comprimento6,0 cm
Diâmetro40mm mm
ComposiçõesUnitário
Produtos AssociadosDisco de lixa; Óculos de proteção; Máscaras
SinônimoLixa para Furadeira
GrãosG80
Largura40 mm
Haste1/4"
Altura da Útil20mm
GRÃO80
Diâmetro: 40mm | Sinônimo: Lixa para Furadeira | Haste: 1/4" | Produtos Associados: Disco de lixa; Óculos de proteção; Máscaras | Altura da Útil: 20mm | Composições: Unitário | Grãos: G80 | GRÃO: 80 | LARGURA: 40 mm

Este produto ainda não possui avaliações.