Wurth
RODA DE LIXA MINI HASTE 1/4 G 120 60 mm
Cód: 0672013035 · EAN: 4061975964434 · Un: UN
RODA DE LIXA MINI 60X20MM HASTE 1/4 G120
Em estoque
R$ 17,90
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do ProdutoRoda de Lixa Mini, utilizada para desbaste, acabamento, polimento em todos os tipos de metais e madeiras para uso com retíficas e furadeiras. Características:- Costado de algodão coberto com grãos abrasivos de Óxido de Alumínio;- Os flaps ou lamelas de lixa são dispostas de forma radial em torno da haste metálica, criando uma configuração tipo ventoinha;- Devido a sua flexibilidade, a Roda de Lixa Mini adapta-se aos contornos das peças.Aplicações:- Para limpeza de peças, remoção de ferrugem, redução de riscos, rebarbação e lixamento em geral;- Desbaste de superfícies pequenas ou de difícil acesso como em tanques ou processos de construção de equipamentos;- Acabamentos em válvulas e acessórios produzidos em metais não ferrosos ou ligas leves;- Acabamento na parte interna de tubos.Modo de usar:- A mini roda de lixa opera de forma eficaz com velocidades entre os 15-20m/s, onde se atinge o melhor equilíbrio entre a capacidade de desbaste, a qualidade do acabamento da superfície, temperatura da peça e o manuseio da ferramenta;- Ao reduzir a pressão de trabalho e a velocidade de rotação, é possível diminuir o desgaste da ferramenta e garantir menor temperatura da superfície trabalhada;- Utilize uma menor velocidade na máquina para obter um acabamento mais fino. Aumentar a pressão de contato fará com que com que o acabamento da superfície seja mais rugoso.Principais Vantagens:- ;- Aplicável em todos os tipos de metais e madeiras;- Desbaste de zonas soldadas e áreas de difícil acesso;- Grande capacidade de remoção de material.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L7/0672913035.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 01.08.2010
Referências: Busca: 4061975964434
| Código interno | 0672013035 |
| SKU | 0672013035 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,063 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 60mm mm |
| Composições | Unitário |
| Produtos Associados | Disco de lixa; Óculos de proteção; Máscaras |
| Sinônimo | Lixa para Furadeira |
| Grãos | G120 |
| Largura | 60 mm |
| Haste | 1/4" |
| Altura da Útil | 20mm |
| GRÃO | 120 |
Diâmetro: 60mm | Sinônimo: Lixa para Furadeira | Haste: 1/4" | Produtos Associados: Disco de lixa; Óculos de proteção; Máscaras | Altura da Útil: 20mm | Composições: Unitário | Grãos: G120 | GRÃO: 120 | LARGURA: 60 mm
Este produto ainda não possui avaliações.