Wurth
RODIZIO GIRATORIO 35MM C/ TRAVA
Cód: 0683563502 · EAN: 4099618243707 · Un: UN
RODIZIO GIRATORIO 35MM C/ TRAVA
Em estoque
R$ 23,62
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição de produto Rodízio transparente para móveis com base plana e rolamento blindado.
Características:
- Rodízio de silicone transparente;
- Base em aço zincado;
- Versão com e sem freio;
- Fixado com 4 parafusos ¿ não inclusos. Importante: Verificar os diâmetros dos parafusos conforme especificado na tabela de dados técnicos.
Principais Vantagens:
- Design belo e arrojado;
- Alta resistência.
Características:
- Rodízio de silicone transparente;
- Base em aço zincado;
- Versão com e sem freio;
- Fixado com 4 parafusos ¿ não inclusos. Importante: Verificar os diâmetros dos parafusos conforme especificado na tabela de dados técnicos.
Principais Vantagens:
- Design belo e arrojado;
- Alta resistência.
Família: 06.23.0010A | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/14-02-2025/06.23.0010A/06.23.0010A.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618243707
| Código interno | 0683563502 |
| SKU | 0683563502 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,900 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Cor | Incolor |
| Modelos | Com freio |
| Medida | 35x50x24 DxHxL |
| Diâmetro do Parafuso | 4,0 - 4,6 |
| Peso Suportado | 50kg (Estático) / 25kg (Movimento) |
| Medida da Base | 42x42 D1xL1 |
Cor: Incolor | Diâmetro do Parafuso: 4,0 - 4,6 | Medida da Base: 42x42 D1xL1 | Medida: 35x50x24 DxHxL | Modelos: Com freio | Peso Suportado: 50kg (Estático) / 25kg (Movimento)
Este produto ainda não possui avaliações.