Wurth
RODIZIO GIRATORIO S/ TRAVA 35 mm
Cód: 0683563501 · EAN: 4099618243721 · Un: UN
RODIZIO GIRATORIO 35MM S/ TRAVA
Indisponível
R$ 21,63
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição de produto Rodízio transparente para móveis com base plana e rolamento blindado.Características:- Rodízio de silicone transparente;- Base em aço zincado;- Versão com e sem freio;- Fixado com 4 parafusos - não inclusos. Importante: Verificar os diâmetros dos parafusos conforme especificado na tabela de dados técnicos.Principais Vantagens:- Design belo e arrojado;- Alta resistência.
Família: 06.23.0010A | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/14-02-2025/06.23.0010A/06.23.0010A.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618243721
| Código interno | 0683563501 |
| SKU | 0683563501 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,900 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Diâmetro | 35 mm mm |
| Cor | Incolor |
| Modelos | Sem freio |
| Medida | 35x50x24 DxHxL |
| Diâmetro do Parafuso | 4,0 - 4,6 |
| Peso Suportado | 50kg (Estático) / 25kg (Movimento) |
| Medida da Base | 42x42 D1xL1 |
Cor: Incolor | Diâmetro do Parafuso: 4,0 - 4,6 | Medida da Base: 42x42 D1xL1 | Medida: 35x50x24 DxHxL | Modelos: Sem freio | Peso Suportado: 50kg (Estático) / 25kg (Movimento) | DIÂMETRO: 35 mm
Este produto ainda não possui avaliações.