
Wurth
RODIZIO PARA CARRO ESTEIRA - 0715931110
Cód: 0707931001 · EAN: 4099618335563 · Un: UN
RODIZIO PARA CARRO ESTEIRA - 0715931110
Indisponível
R$ 38,67
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto Carro esteira para mecânicosCaracterísticas:- Fabricado em HDPE - Polietileno de Alta Densidade;- Formato ergonômico;- Almofada para apoio de cabeça;- 02 bandejas porta-ferramenta;- 06 rodízios giratórios de 60mm cada;- Cor pretoAplicações:- Movimentação e locomoção em serviços que necessitam uma posição deitada no soloRestrições de Uso:- Não posicionar o pneu do veículo sob o carro esteira para locomoção;- Não utilizar como brinquedo ou skate;- Não subir ou utilizar como dispositivo para pisar;- Não utilizar o carro esteira caso faltar um ou mais rodizios;- Não utilizar caso a estrutura tenha rupturas, ou esteja rachada;- Não recomendado para utilização em pisos irregulares, com buracos ou extremamente porosos.
Família: 15.01.0060 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-02-2025/15.01.0060/15.01.0060.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618335563
| Código interno | 0707931001 |
| SKU | 0707931001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,210 kg |
| Altura | 4,5 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 62mm mm |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Materiais | Estrutura interna em Polipropileno Revestimento externo em PVC (Roda) |
| Modelo | RODIZIO - 0715931110 |
Composições: Embalagem com 1 unidade | Diâmetro: 62mm | Materiais: Estrutura interna em Polipropileno Revestimento externo em PVC (Roda) | MODELO: RODIZIO - 0715931110
Este produto ainda não possui avaliações.