
Wurth
ROSCA POSTICA INOX MF8X1,0X1,5
Cód: 0663005002 · EAN: 7891799476984 · Un: UN
ROSCA POSTICA INOX MF8X1,0X1,5
Em estoque
R$ 163,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 3,26 por unidade)
em até 5x de R$ 32,60 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Rosca Postiça ou Helicoidal, como também é conhecida, é projetada para recuperar roscas danificadas em peças metálicas, devido a esparramento, gripagem, corrosão ou desgaste sem a necessidade de utilização de outros elementos de reparação como metais líquidos ou outros químicos com a principal vantagem na rapidez da operação com a manutenção das medidas originais das roscas e dos parafusos.
Características:
- Produzida em Aço Inox 304, possui maior capacidade de carga;
- Alto nível de resistência a corrosão / Durabilidade;
- Resistência a produtos químicos e a intempéries;
- Dispensa o uso de elementos adicionais de fixação.
Principais Vantagens:
- Recuperação de roscas com maior facilidade;
- Maior durabilidade;
- Resistencia a intempéries e produtos químicos;
- Mantém as mesmas medidas de rosca e parafusos originais.
Rosca Postiça ou Helicoidal, como também é conhecida, é projetada para recuperar roscas danificadas em peças metálicas, devido a esparramento, gripagem, corrosão ou desgaste sem a necessidade de utilização de outros elementos de reparação como metais líquidos ou outros químicos com a principal vantagem na rapidez da operação com a manutenção das medidas originais das roscas e dos parafusos.
Características:
- Produzida em Aço Inox 304, possui maior capacidade de carga;
- Alto nível de resistência a corrosão / Durabilidade;
- Resistência a produtos químicos e a intempéries;
- Dispensa o uso de elementos adicionais de fixação.
Principais Vantagens:
- Recuperação de roscas com maior facilidade;
- Maior durabilidade;
- Resistencia a intempéries e produtos químicos;
- Mantém as mesmas medidas de rosca e parafusos originais.
Família: 01.15.0020
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799476984
| Código interno | 0663005002 |
| SKU | 0663005002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Diâmetro | 8mm mm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço Inox |
| Produtos Associados | Broca HSS; Macho Manual; Macho Máquina |
| Passo da Rosca | 1mm |
| Tipo de Rosca | MF (rosca fina) |
| Diâmetro da Broca | 8,2mm |
| Altura da Rosca | 8,5mm (rosca fechada) e 12mm (rosca aberta) |
Altura da Rosca: 8,5mm (rosca fechada) e 12mm (rosca aberta) | Composições: Unitário | Diâmetro da Broca: 8,2mm | Diâmetro: 8mm | Materiais: Aço Inox | Passo da Rosca: 1mm | Produtos Associados: Broca HSS; Macho Manual; Macho Máquina | Tipo de Rosca: MF (rosca fina)
Este produto ainda não possui avaliações.