
ROST OFF INDUSTRY L 600 ML 400 G
ROST OFF INDUSTRY 600ML/400G
Descrição do Produto:O Rost Off Industry é um desengripante, lubrificante e protetivo para peças metálicas. Possui ótima performance para desengripar peças enferrujadas e excelente capacidade de proteção contra corrosão.Características:- Ótima capilaridade, proporcionando uma excelente penetração nas fissuras do material enferrujado;- Ótima capacidade de quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza;- Excelente poder de cobertura e proteção contra a corrosão;- Alta resistência dielétrica;- Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido;- Não agride peças de borracha ou plástico;- Possui capacidade de aderência nas peças.Aplicações:- Desengripa peças metálicas enferrujadas como porcas, parafusos, válvulas, fechaduras, dobradiças e etc;- Protege máquinas e equipamentos que estejam em contato com a água, deixando-os lubrificados;- Facilita a montagem e desmontagem de peças metálicas;- Pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, máquinas, equipamentos industriais, instrumento, cabos, correntes, cadeados, armas, eixos e roldanas, atuando como protetor contra oxidação;- Limpa superfícies metálicas, deixando uma fina camada protetora;- Pode ser utilizado em equipamentos elétricos de até 20kV.Modo de usar:- Agite a lata antes de usar;- Aplique o produto a uma distância de aproximadamente 20 cm e deixe agir;- Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem;- Caso necessário repita a operação e prolongue o tempo de ação.
Referências: Busca: 4062856406043 | Busca: Antiferrugem | Busca: Lubrificante | Busca: Oléo | Busca: Rost of | Busca: Rost Off | Busca: Rostof | Busca: Rostoff | Busca: Solta Rosca | Busca: WD-40 | Busca: WD40
| Código interno | 0890200312 |
| SKU | 0890200312 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,512 kg |
| Altura | 22,5 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Amarelo |
| Sinônimo | WD-40, WD40, Lubrificante, Rost Off, Antiferrugem, Oléo, Solta Rosca, Rostoff, Rost of, Rostof |
| Densidade | 0,83 g/cm³ a 20°C |
| Embalagem | 600ml |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel (em água) |
| Peso | 400 G |
| Base | Óleos vegetais |
| Aspecto | Aerossol contendo gás liquefeito |
| Rigidez Dielétrica | 21kV |
| Volume | 600 ML |
Este produto ainda não possui avaliações.
