
Wurth
Revitalizador de Plásticos e Borrachas RPW 2,6kg
Cód: 3890111 · EAN: 7891799182885 · Un: UN
RPW-REVITALIZADOR P/ PLAST/BORR 2,6 KG
Indisponível
R$ 578,44
em até 12x de R$ 48,20 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Produto para revitalizar peças plásticas e borrachas desgastadas/esbranquiçadas pela ação do tempo. Não deixa a peça engordurada e com resíduos, resistente à água. Produto à base de gel siliconizado.Características:- Restaura o brilho, a cor das partes plásticas e borrachas;- Protege as peças plásticas contra intempéries, como chuva e radiação solar;- Protege contra ressecamento;- Secagem rápida.Aplicação:- Em todos os tipos de plásticos desgastados ou esbranquiçados, como para-choques de carros, maçanetas, painéis automotivos, capotas marítimas, acabamentos plásticos;- Borrachas ressecadas, como frisos de portas e borrachas de vedação.Restrições de uso:- Nunca aplique o produto sob o sol;- Nunca aplique o produto quando a peça estiver quente.Modo de usar:- Antes de aplicar o produto, limpe e seque bem a superfície;- Aplique o produto em gel com uma esponja ou pincel macio, espalhando-o por toda superfície;- Retire o excesso com um pano limpo e macio, de preferência um pano de microfibra ou outro que não libere fiapos;- Para o produto em spray, aplicar uniformemente a uma distância de 10 cm da superfície.Principais Vantagens:- Revitaliza peças plásticas emborrachadas;- Protege contra intempéries, como chuva, radiação solar;- Repele água e poeira;- Não deixa a peça engordurada;- Aumenta vida útil das peças;- Não sai facilmente com a lavagem do veículo ou com a chuva.
Família: 12.03.0440 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/24032021/12.03.0440.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/05-07-2023/3890680%3B_3890111100_RPW__REVITALIZADOR_PARA_PLASTICO_E_BORRACHA.PDF#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799182885
| Código interno | 3890111 |
| SKU | 3890111 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,758 kg |
| Altura | 18,5 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 19,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Transparente |
| Densidade | 0,824 g/cm³ (a 25°C) |
| Embalagem | 2,6kg |
| Solubilidade | Insolúvel (em água) |
| Estado Físico | Gel |
| pH | 6,6 a 6,9 |
| Ponto de Ebulição | 139°C |
Composições: Unitário | Cor: Transparente | Densidade: 0,824 g/cm³ (a 25°C) | Embalagem: 2,6kg | Estado Físico: Gel | pH: 6,6 a 6,9 | Ponto de Ebulição: 139°C | Solubilidade: Insolúvel (em água)
Este produto ainda não possui avaliações.
