
Wurth
Sela Trinca Branco 5kg
Cód: 0892162015 · EAN: 4099618990915 · Un: UN
SELA TRINCA BRANCO 5KG
Indisponível
R$ 262,23
em até 10x de R$ 26,22 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Sela Trinca é um selante monocomponente à base de resinas acrílicas de alta perfomance e baixa retração. Especialmente desenvolvido para as diversas aplicações em obras e serviços de acabamento na construção civil.Características:- Excelente acabamento;- Aceita pintura (recomenda-se a realização de teste preliminar);- Pode ser lavado (não utilizar material abrasivo nem exposição prolongada a água);- Não forma fungos;- Livre de solventes;- Não inflamável;- Pode ser lixado.Aplicações:- Preenchimento de trincas e fissuras em paredes de alvenaria, rebocos, gessos e drywall;- Vedações e preparo de superfícies irregulares para pintura, preenchimento de furos em ambientes internos e externos;- Preenchimento de trincas e fissuras em madeiras;- Acabamentos em caixilhos, batentes, guarnições de portas e molduras.Restrições de Uso:- Não utilizar em juntas de dilatação;- Não aplicar em materiais que exsudam ou em contato com óleo;- Não aplicar em locais com imersão contínua de água.Modo de Usar:- A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer tipo de contaminação tais como graxa ou poeira. A limpeza de superfície pode ser mecânica (por abrasão) e química (com a utilização de solventes desengraxantes);- Aplicar sobre a trinca ou fissura e aguardar até 72 horas dependendo da quantidade aplicada e temperatura;- A secagem ocorre pela evaporação da água em temperatura ambiente (25°C);- Uma segunda aplicação poderá ser necessária para alinhar o produto ao nível da trinca durante a aplicação;- Em caso de retração após 24 horas, repetir aplicação nivelando com uma espátula;- Após secagem, se necessário, lixar e pintar (recomendase tinta base d'água);- A pintura com o adesivo sem a cura completa pode causar manchamento;- Recomenda-se realizar a identificação correta da patologia a ser tratada, sendo as aberturas mais comuns: microfissuras (inferior a 0,5mm), fissuras (abertura de até 0,5mm) e trincas (de 0,5mm a 1,0mm);- Aberturas maiores que 1mm são consideradas rachaduras e devem ser analisadas quanto ao risco da estrutura;- Recomenda-se realizar o tratamento da fissura ou trinca utilizando espátula em formato "V" e o uso de tela estrutural;- Substratos não mencionados devem sempre ser testados.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/03-09-2025/0892162015.pdf#detalhes | Família: 12.05.0224 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-08-2025/12.05.0224/12.05.0224_SELA%20TRINCA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618990915
| Código interno | 0892162015 |
| SKU | 0892162015 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,160 kg |
| Altura | 22,5 cm |
| Largura | 22,5 cm |
| Comprimento | 22,5 cm |
| Cor | Branco |
| Densidade | 1,65 +/- 0,10 g/cm³ |
| Temperatura de Aplicação | -5 à 35°C |
| Escorrimento | 0 mm |
| Cura | 4 +/- 2 (mm) 24hs |
| Tempo de Formação de Pele | 10 a 20 min (a 25 °C) |
| Elongação | - 100 |
| Preenchimento de Juntas | <= 2mm |
| Resistência à Temperatura após Curado | 20 a 80 °C |
Cor: Branco | Cura: 4 +/- 2 (mm) 24hs | Densidade: 1,65 +/- 0,10 g/cm³ | Elongação: - 100 | Escorrimento: 0 mm | Preenchimento de Juntas: <= 2mm | Resistência à Temperatura após Curado: 20 a 80 °C | Temperatura de Aplicação: -5 à 35°C | Tempo de Formação de Pele: 10 a 20 min (a 25 °C)
Este produto ainda não possui avaliações.