
Wurth
SELANTE BIODEGRADAVEL P/ RADIADOR 250 ML
Cód: 0893541250 · EAN: 7891799291464 · Un: UN
SELANTE BIODEGRADAVEL P/ RADIADOR 250 ML
Em estoque
R$ 37,13
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Selante biodegradável para Radiador é um produto à base de fibras vegetais, que sela pequenos furos e lubrifica o sistema de arrefecimento de veículos, sem atacar a bomba d'água e dutos. Pode ser utilizado de forma preventiva ou corretiva.Características:- Sela furos do sistema de arrefecimento;- Possui inibidores de corrosão;- Não é agressivo aos componentes do sistema de arrefecimento e do motor;- Produto biodegradável;- Fácil aplicação.Aplicações:- Selagem e lubrificação de radiadores e partes do sistema de arrefecimento;- 100ml trata um radiador de 8L, equivalente a um veículo de passeio;- 250ml para veículos utilitários;- 500ml para veículos à diesel (caminhão, ônibus e tratadores).Principais Vantagens:- Ideal para reparos rápidos e socorros;- Lubrifica o sistema de arrefecimento imediatamente;- Não ataca a bomba d'água e dutos de arrefecimento;- Não agride o meio ambiente;- Não é inflamável;- Uso direto no radiador ou no reservatório de expansão.
Família: 12.07.0070 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-08-2024/12.07.0070/12.07.0070.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0893541250.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799291464
| Código interno | 0893541250 |
| SKU | 0893541250 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,311 kg |
| Altura | 19,3 cm |
| Largura | 7,7 cm |
| Comprimento | 4,4 cm |
| Cor | Cinza |
| Densidade | 1,10g/ml (a 20°C) |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| pH | 8,0 - 9,0 |
| Estado | Físico Líquido |
| Volume | 250 ML |
Cor: Cinza | Densidade: 1,10g/ml (a 20°C) | Estado: Físico Líquido | Odor: Característico | pH: 8,0 - 9,0 | Solubilidade: Solúvel em água | VOLUME: 250 ML
Este produto ainda não possui avaliações.
