
Wurth
SELANTE MS ACM 230ML/400G PRETO
Cód: 0892110323 · EAN: 4099618004186 · Un: UN
SELANTE MS ACM PRETO 230ML/400G
Em estoque
R$ 48,68
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O SELANTE MS ACM é um adesivo monocomponente à basede Polímero MS de alta performance. Especialmente desenvolvido para Colagem e Fixação de chapas de ACM de forma rápida e econômica.Características:- Baixo VOC, sendo isento de solventes e isocianatos;- Fácil aplicação. Adesão em superfícies lisas, porosas e úmidas, sem o uso do primer;- Odor neutro, não corrosivo em superfícies metálicas e espelhos;- Alta resistência ao choque térmico e às intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);- Não escorre quando aplicado na vertical;- Aceita aplicação de pinturas posteriores e não contém substâncias tóxicas em sua formulação.Aplicações:- Colar, selar ou vedar diversos substratos como: Placas ACM, vidros, concretos, alvenaria, superfícies metálicas, granitos, mármores e outras pedras em geral;- Envidraçamento de sacadas;- Reparos rápidos em aplicações domésticas e industriais.Restrições de Uso:- Não adere em polietileno, polipropileno e PTFE;- Não é recomendado o contato com alimentos;- Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo;- Substratos não mencionados nas aplicações, devem ser testados.Modo de Usar:- Utilizar aplicador manual ou pneumático;- A superfície deve estar limpa e isenta de contaminações (graxa, poeira e outros contaminantes). Caso houver, remover;- Indicado umedecer a superfície antes e depois da aplicação (sem excesso);- Corte o bico do cartucho, rosqueie o bico aplicador, corte em ângulo de 45° para melhor aplicação;- Colocá-lo em uma pistola aplicadora e aplicar no local desejado, formando um cordão contínuo e compacto, para não formar bolhas de ar;- Para acabamento, alisar com uma espátula umedecida;- Quando aderir ou vedar PMMA, por exemplo Plexigas®, policarbonato, Makronlon® ou Lexan®, sob tensão, pode ocorrer stress cracking. Testes preliminares devem serem realizados.Principais Vantagens:- Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química e a cargas;- Aceita aplicação de pinturas posteriores (recomenda-se a realização de teste preliminar).
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/14-08-2025/0892110323.pdf#detalhes | Família: 12.05.0236 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/02-10-2023/E-mail/12.05.0232_-_MS_ACM_INFO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618004186
| Código interno | 0892110323 |
| SKU | 0892110323 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,479 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Cor | Preto |
| Conteúdo | 230ml |
| Peso Líquido | 400g |
| Modelo | PRETO |
Conteúdo: 230ml | Cor: Preto | Peso Líquido: 400g | MODELO: PRETO
Este produto ainda não possui avaliações.
