
Wurth
SERRA ACO CARBONO HCS 32
Cód: 0603301032 · EAN: 7891799443139 · Un: UN
SERRA ACO CARBONO HCS 32D
Em estoque
R$ 35,45
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 3,55 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Lâminas de serra para utilização em arcos de serra para corte de metais ferrosos, não ferrosos e materiais diversos como plásticos e madeira.
Principais Vantagens:
- Lâminas altamente flexíveis;
- Versão Aço Carbono: serviços esporádicos e materiais macios;
- Versão Bimetal: alta performance em metais duros;
- Geometria agressiva dos dentes de corte;
- 18, 24 ou 32 dentes por polegadas para cortes de distintos materiais/geometrias.
Lâminas de serra para utilização em arcos de serra para corte de metais ferrosos, não ferrosos e materiais diversos como plásticos e madeira.
Principais Vantagens:
- Lâminas altamente flexíveis;
- Versão Aço Carbono: serviços esporádicos e materiais macios;
- Versão Bimetal: alta performance em metais duros;
- Geometria agressiva dos dentes de corte;
- 18, 24 ou 32 dentes por polegadas para cortes de distintos materiais/geometrias.
Família: 01.02.1935
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799443139
| Código interno | 0603301032 |
| SKU | 0603301032 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,017 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 2,0 cm |
| Comprimento | 32,5 cm |
| Número de Dentes | 32 |
NÚMERO DE DENTES: 32 | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Dentes: 32 Dentes por Polegada | Material: Aço Carbono HCS | Tamanho: 12" (300mm) | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.