
Wurth
SERRA BIMETAL HSS 32D
Cód: 0603302032 · EAN: 7891799443160 · Un: UN
SERRA BIMETAL HSS 32D
Em estoque
R$ 132,34
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 13,23 por unidade)
em até 5x de R$ 26,47 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Lâminas de serra para utilização em arcos de serra para corte de metais ferrosos, não ferrosos e materiais diversos como plásticos e madeira. Características:
- Lâmina produzida com metais distintos, potencializando seu poder de corte em metais duros, sem a quebra da lâmina;
- Lâminas altamente flexíveis;
- Alto poder de corte e durabilidade;
- Para corte de: aço, aço carbono, materiais duros, alumínio, madeira, plásticos (PVC), etc.
Principais Vantagens:
- Lâminas altamente flexíveis;
- Versão Aço Carbono: serviços esporádicos e materiais macios;
- Versão Bimetal: alta performance em metais duros;
- Geometria agressiva dos dentes de corte;
- 18, 24 ou 32 dentes por polegadas para cortes de distintos materiais/geometrias.
Lâminas de serra para utilização em arcos de serra para corte de metais ferrosos, não ferrosos e materiais diversos como plásticos e madeira. Características:
- Lâmina produzida com metais distintos, potencializando seu poder de corte em metais duros, sem a quebra da lâmina;
- Lâminas altamente flexíveis;
- Alto poder de corte e durabilidade;
- Para corte de: aço, aço carbono, materiais duros, alumínio, madeira, plásticos (PVC), etc.
Principais Vantagens:
- Lâminas altamente flexíveis;
- Versão Aço Carbono: serviços esporádicos e materiais macios;
- Versão Bimetal: alta performance em metais duros;
- Geometria agressiva dos dentes de corte;
- 18, 24 ou 32 dentes por polegadas para cortes de distintos materiais/geometrias.
Família: 01.02.1935
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799443160
| Código interno | 0603302032 |
| SKU | 0603302032 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,019 kg |
| Altura | 0,2 cm |
| Largura | 0,2 cm |
| Comprimento | 32,5 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Bimetal |
| Tipo | HSS |
| Tamanho | 12" (300mm) |
| Dentes | 32 Dentes por Polegada |
Composições: Unitário | Dentes: 32 Dentes por Polegada | Materiais: Bimetal | Tamanho: 12" (300mm) | Tipo: HSS
Este produto ainda não possui avaliações.