
Wurth
SERRA BIMETAL ZEBRA ACO CARB PROG 18-32D
Cód: 060330113 · EAN: 7891799151171 · Un: UN
SERRA BIMETAL ZEBRA ACO CARB PROG 18-32D
Em estoque
R$ 180,10
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 36,02 por unidade)
em até 5x de R$ 36,02 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
As Serras bimetálicas oferecem uma elevada capacidade de corte e grande flexibilidade. São adequadas para serem usadas em qualquer tipo de arco de serra e ideais para cortar tubos de inox , ferro e outros tipos de metais. Também podem ser usadas para cortar plásticos e madeiras. Produto disponível no tamanho de 300mm. As Serras bimetálicas de 24 dentes são indicadas para trabalhos mais rápidos, onde se exige uma rapidez de corte. As Serras bimetálicas de 32 dentes são indicadas para trabalhos sem rebarbas, onde se exige um corte com ótimo acabamento. São inquebráveis e capazes de suportar elevadas pressões durante o corte, proporcionando uma elevada precisão e rapidez de corte.
Características:
- A mais avançada técnica de fabricação garante uma excelente qualidade e precisão;
- As pontas dos dentes são de aço endurecido permitindo assim uma maior capacidade de corte e maior durabilidade.
Aplicações:
- Corte de tubos e perfis de aço, aço inox, cobre, alumínio, plástico e metais não ferrosos; ;
- Aço estrutural: Alta e baixa liga; ;
- Aço: Alta e baixa liga ;
- Aço rápido
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Usar sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscaras;
- Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.
As Serras bimetálicas oferecem uma elevada capacidade de corte e grande flexibilidade. São adequadas para serem usadas em qualquer tipo de arco de serra e ideais para cortar tubos de inox , ferro e outros tipos de metais. Também podem ser usadas para cortar plásticos e madeiras. Produto disponível no tamanho de 300mm. As Serras bimetálicas de 24 dentes são indicadas para trabalhos mais rápidos, onde se exige uma rapidez de corte. As Serras bimetálicas de 32 dentes são indicadas para trabalhos sem rebarbas, onde se exige um corte com ótimo acabamento. São inquebráveis e capazes de suportar elevadas pressões durante o corte, proporcionando uma elevada precisão e rapidez de corte.
Características:
- A mais avançada técnica de fabricação garante uma excelente qualidade e precisão;
- As pontas dos dentes são de aço endurecido permitindo assim uma maior capacidade de corte e maior durabilidade.
Aplicações:
- Corte de tubos e perfis de aço, aço inox, cobre, alumínio, plástico e metais não ferrosos; ;
- Aço estrutural: Alta e baixa liga; ;
- Aço: Alta e baixa liga ;
- Aço rápido
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Usar sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscaras;
- Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.
Família: 01.02.2020
Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799151171
| Código interno | 060330113 |
| SKU | 060330113 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,018 kg |
| Altura | 0,2 cm |
| Largura | 1,5 cm |
| Comprimento | 32,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço Carbono Flexível |
| Tamanho | 12" |
| Modelos | Zebra |
| Dentes | 32-18 por Polegada (Progressiva) |
Composições: Unitário | Dentes: 32-18 por Polegada (Progressiva) | Modelos: Zebra | Materiais: Aço Carbono Flexível | Tamanho: 12"
Este produto ainda não possui avaliações.