Wurth
Silicone Acético para Alta Temperatura Preto 50g
Cód: 0890325056 · EAN: 4046777994728 · Un: UN
SILICONE ACETICO ALTA TEMP PTO 52ML/50G
Indisponível
R$ 223,18
📦 Embalagem com 12 unidades
(R$ 18,60 por unidade)
em até 8x de R$ 27,90 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Silicone de cura acética monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e alta resistência a temperatura (até o pico de 315°C). Após curado é altamente flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.Características:- Produto monocomponente;- Cura acética;- Alta estabilidade térmica;- Grande flexibilidade;- Excelente resistência a óleo de motor;- Substitui as juntas convencionais, de papel, cortiça e feltro na maioria dos casos.Aplicações:- Fechamento do cárter de óleo;- Tampa de válvula;- Tampa e cárter de transmissão;- Carcaça de bombas d´água e óleo;- Caixa de câmbio;- Coletor de admissão e escapamento.Principais Vantagens:- Alta elasticidade e resistência térmica;- Excelente resistência ao óleo lubrificante;- Substitui as juntas convencionais;- Resiste à temperatura até o pico de 315ºC.
FISPQ/FDS: https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/09032021/0890325056_FISPQ.pdf | Unidade de Venda: 12 (informado pelo fabricante) | Família: 12.05.1984
Referências: Busca: 4046777994728
| Código interno | 0890325056 |
| SKU | 0890325056 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,066 kg |
| Altura | 15,5 cm |
| Largura | 13,5 cm |
| Comprimento | 10,5 cm |
| Cor | Preto |
| Densidade | 1,23 (a 23ºC) |
| Odor | Característico - acético |
| Estado Físico | Pastoso |
| Base | Silicone |
| Temperatura de Aplicação | +5ºC a +45ºC |
| Resistência à Temperatura | -54ºC a +260ºC |
| Alongamento | 522% |
| Módulos | 1,25 |
| Dureza Shore | 33 |
| Formação de Pele | 7 a 20 min. |
| Cura | Acética |
| Pico de Temperatura | +315ºC |
Cor: Preto | Base: Silicone | Densidade: 1,23 (a 23ºC) | Temperatura de Aplicação: +5ºC a +45ºC | Odor: Característico - acético | Estado Físico: Pastoso | Formação de Pele: 7 a 20 min. | Cura: Acética | Dureza Shore: 33 | Resistência à Temperatura: -54ºC a +260ºC | Pico de Temperatura: +315ºC | Alongamento: 522% | Módulos: 1,25
Este produto ainda não possui avaliações.