SILICONE ACETICO ALTA TEMP 52ML/50G PTO
SILICONE ACETICO ALTA TEMP PTO 52ML/50G
Descrição do Produto:Silicone de cura acética monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e alta resistência a temperatura (até o pico de 315°C). Após curado é altamente flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.Características:- Produto monocomponente;- Cura acética;- Alta estabilidade térmica;- Grande flexibilidade;- Excelente resistência a óleo de motor;- Substitui as juntas convencionais, de papel, cortiça e feltro na maioria dos casos.Aplicações:- Fechamento do cárter de óleo;- Tampa de válvula;- Tampa e cárter de transmissão;- Carcaça de bombas d´água e óleo;- Caixa de câmbio;- Coletor de admissão e escapamento.Restrições de Uso:- Não é indicado para uso em peças imersas em gasolina, água ou óleo;- Este produto não substitui as juntas espaçadoras.Modo de Usar:- Limpe e seque a superfície, removendo gorduras e pó com o Desengraxante Express;- Não utilize gasolina ou querosene para a limpeza das peças;- Utilize a tampinha para romper o lacre da bisnaga;- Rosqueie o bico aplicador;- Corte o bico na largura desejada em um ângulo de 45°;- Monte as partes antes que o silicone forme película;- Aperte adequadamente os parafusos e remova o excesso de produto;- A cura total se dará em 24 horas.Principais Vantagens:- Alta elasticidade e resistência térmica;- Excelente resistência ao óleo lubrificante;- Substitui as juntas convencionais;- Resiste à temperatura até o pico de 315ºC.
Referências: Busca: 4099618770203
| Código interno | 0890444051 |
| SKU | 0890444051 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,342 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Cor | Preto |
| Dureza | 33 Shore A |
| Densidade | 1,23 a 23ºC |
| Odor | Característico - acético |
| Estado Físico | Pastoso |
| Base | Silicone |
| Temperatura de Aplicação | +5ºC a +45ºC |
| Resistência à Temperatura | -54ºC a +260ºC |
| Alongamento | 522% |
| Módulos | 1,25 |
| Formação de Pele | 7 a 20 min. |
| Cura | Acética |
| Pico de Temperatura | +315ºC |
| Modelo | PTO |
Este produto ainda não possui avaliações.