SILICONE ACETICO BASIC BZE 280ML/269G
SILICONE ACETICO BASIC BZE 280ML/269G
Descrição do Produto:O Silicone Acético Basic é um vedante monocomponente de cura acética. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV que não encolhe, por não possuir solventes. Pode ser utilizado para vedações em diferentes tipos de substratos como: vidros, azulejos, alumínio e demais superfícies vitrificadas.Características:- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;- Baixa contração de volume após curado.Aplicações:- Indicado para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, dentre outros;- Vedação de juntas de louça sanitárias e pias;- Junta de vedação de janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos.Restrições de uso:- Não utilizar em: vidros laminados, espelhos, latão, cobre, bronze, zinco, quartzo, pedras naturais e granitos;- Não utilizar em materiais de origem calcária como: reboco, concreto, cimentos fibrosos, dentre outros;- Não utilizar para vedação de aquários;- Não utilizar em vidros laminados (espelhos) ou estruturais;- Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;- Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;- Não indicado para aplicação sobre ou em conjunto com solventes ou outros tipos de plastificantes, tal ação pode prejudicar o processo de cura, aderência ou descoloração do silicone, por exemplo: revestimento ou selantes de base betuminosa;- Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentares ou água potável;- Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;- Não indicado para utilização em pedras naturais.
Referências: Busca: 7891799499877
| Código interno | 0892561306 |
| SKU | 0892561306 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,340 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Cor | Bronze |
| Densidade | 0,96 g/cm³ |
| Odor | Ácido Acético (Vinagre) |
| Estado Físico | Pastoso |
| Resistência à Tração | 0,45 MPa |
| Tempo de Cura Total | 18 horas/5mm |
| Dureza Shore | 20 |
| Formação de Pele | 15min |
| Máxima Elongação | 300% |
| Modelo | BZE 280ML/269G |
Este produto ainda não possui avaliações.