Wurth
SILICONE ACETICO MULTIUSO 280ML/274G INC
Cód: 0892318885 · EAN: 4068362088551 · Un: UN
SILICONE ACETICO MULTIUSO INC 280ML/274G
Em estoque
R$ 609,74
📦 Embalagem com 24 unidades
(R$ 25,41 por unidade)
em até 12x de R$ 50,81 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 24 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Silicone Acético Multiúso é um selante monocomponente de cura acética. O produto cura à temperatura ambiente, utilizando a umidade presente no ar, e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV, que não encolhe por não conter solventes. Pode ser utilizado para vedação em diferentes tipos de substratos, como vidros, azulejos, alumínio e outras superfícies vitrificadas. Contém:fungicida em sua formulação, o que previne o aparecimento de mofo.Características:- Possui ação antifúngica e antimofo: não escurece com o tempo;- Selante de baixo módulo;- Alta viscosidade; não escorre em aplicações verticais;- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;- Baixa contração volumétrica após a cura.Aplicações:- Indicado para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejos, vidros comuns e temperados, entre outros;- Vedação de juntas em louças sanitárias e pias;- Junta de vedação para janelas e portas com caixilhos de madeira, alumínio e aros revestidos.Principais Vantagens:- Antifúngico e antimofo: não escurece;- Alta viscosidade: não escorre;- Resistente aos raios UV e às intempéries;- Baixa contração volumétrica.Modo de Usar:- As superfícies a serem seladas devem estar limpas, secas e livres de gordura. Pintura, restos de concreto/cimento e outras partículas de pó devem ser removidos antes da aplicação;- Recomenda-se limpar as áreas a serem seladas com produtos de limpeza compatíveis com os substratos;- Não utilize detergente nem sabão para essa limpeza;- Aplicar o produto em temperaturas entre 5 °C e 40 °C;- Corte o bico da embalagem, enrosque a ponta aplicadora e corte-a conforme a largura desejada da junta;- É necessário utilizar uma pistola aplicadora (não inclusa) para aplicar o produto;- O tempo de cura pode ser maior quando aplicado em baixas temperaturas, com baixa umidade, maior espessura do cordão ou em locais com pouca circulação de ar;- Após a aplicação, o produto pode receber acabamento com o auxílio de uma espátula.Restrições de Uso:- Não utilizar em: vidros laminados (espelhos) ou estruturais, latão, cobre, bronze, zinco, quartzo, aço, pedras naturais e granito;- Não utilizar em materiais de origem calcária, como reboco, concreto, cimentos fibrosos, entre outros;- Não utilizar para a vedação de aquários;- Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;- Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;- Não indicado para aplicação sobre ou junto com solventes ou outros tipos de plastificantes; essa ação pode prejudicar o processo de cura, a adesão ou causar descoloração do silicone por exemplo: revestimentos ou selantes à base de betume;- Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentícios ou água potável;- Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;- Não indicado para uso em pedras naturais.
Família: 12.05.0032A | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/24-02-2026/12.05.0032A/12.05.0032A_SILICONE%20AC%C3%89TICO%20MULTI%C3%9ASO%20FINAL.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 24 (informado pelo fabricante) | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/20-03-2026/parte1/0892318885%20SILICONE%20ACETICO%20MULTIUSO%20INC%20280ML%20274G.pdf#detalhes
Referências: Busca: 4068362088551
| Código interno | 0892318885 |
| SKU | 0892318885 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,350 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Cor | Incolor |
| Densidade | 0,98g/cm3 |
| Conteúdo | 280mL / 274g |
| Alongamento | 558,20% |
| Módulos | 0,48N/mm2 |
| Dureza Shore | 20 |
| Tensão de Ruptura | 2,36 N/mm2 |
| Escorrimento | Não possui |
| Taxa de Cura | 2,1mm/dia (em 24 horas) |
| Taxa de Extrusão | 890 ml/min |
| Tempo de Cura Inicial | 15 - 20 minutos |
| Modelo | INC |
Alongamento: 558,20% | Conteúdo: 280mL / 274g | Cor: Incolor | Densidade: 0,98g/cm3 | Dureza Shore: 20 | Escorrimento: Não possui | Módulos: 0,48N/mm2 | Taxa de Cura: 2,1mm/dia (em 24 horas) | Taxa de Extrusão: 890 ml/min | Tempo de Cura Inicial: 15 - 20 minutos | Tensão de Ruptura: 2,36 N/mm2 | MODELO: INC
Este produto ainda não possui avaliações.