Wurth
Silicone Acético Premium 280ML/274G Incolor
Cód: 0892300151 · EAN: 7891799112400 · Un: UN
SILICONE ACETICO PREMIUM INC 280ML/274G
Em estoque
R$ 975,77
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 39,03 por unidade)
em até 12x de R$ 81,31 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Silicone monocomponente¹ de cura acética² de alta qualidade e performance, utilizado para vedações em diversas aplicações como vidro, alumínio, azulejo, louças sanitárias e demais superfícies lisas ou vitrificadas. O produto cura em temperatura ambiente com a umidade presente no ar, formando uma junta flexível, permanente e resistente aos raios UV.Características:- Produto monocomponente, pronto para uso;- Alta tixotropia, não escorre mesmo quando aplicado na vertical;- Resistente aos raios UV, não resseca ou amarela;- Para uso interno e externo;- Baixíssimo índice de contração, mantém suas dimensões após curado;- Possui aditivos antifungo e antimofo. Não escurece com o tempo;- Excelente adesão em uma ampla gama de materiais;- Mantém sua flexibilidade de -40 à +100°C;- Possui flexibilidade permanente;- Excelente adesão em superfícies lisas.Aplicações:- Vedação em juntas contra humidade, sons, poeiras e para efeito estético;- Para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, como: Alumínio; Azulejo; vidros comuns e temperados, juntas sanitárias e pias; entre outros;- Aplicação exterior e interior.Principais Vantagens:- Excelente adesão em superfícies lisas;- Possui alta viscosidade, não escorre;- Antifungo e antimofo, não escurece;- Baixíssimo índice de contração, mantém suas dimensões após curado.
FISPQ/FDS: https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/09032021/0892300151_FISPQ.pdf | Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante) | Família: 12.05.1930
Referências: Busca: 7891799112400
| Código interno | 0892300151 |
| SKU | 0892300151 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,338 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Cor | Incolor |
| Dureza | 18 Shore A |
| Densidade | 0,98 à 1,05 (g/cm³) |
| Odor | Ácido Acético (Vinagre) |
| Estado Físico | Pastoso |
| Resistência à Temperatura | -40 à +100°C (após curado) |
| Resistência à Tração | 0,6 (N/mm²) |
| Alongamento | 200 (%) |
| Módulos | 0,36 (N/mm²) |
| Formação de Pele | +/- 25 (min) |
| Cura | Acética |
| Modelo | INC |
Cor: Incolor | Densidade: 0,98 à 1,05 (g/cm³) | Dureza: 18 Shore A | Alongamento: 200 (%) | Resistência à Tração: 0,6 (N/mm²) | Odor: Ácido acético (Vinagre) | Estado Físico: Pastoso | Formação de Pele: +/- 25 (min) | Cura: Acética | Resistência à Temperatura: -40 à +100°C (após curado) | Módulos: 0,36 (N/mm²) | MODELO: INC
Este produto ainda não possui avaliações.