Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza Bisnaga 85G COLMEIA
Cód: 0890324185 · EAN: 7891799439965 · Un: UN
SILICONE NEUTRO ALTA TEMP CZA 85G COLMEIA
Em estoque
R$ 230,36
📦 Embalagem com 6 unidades
(R$ 38,39 por unidade)
em até 9x de R$ 25,60 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 6 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Silicone Neutro Alta Temperatura Pro é um silicone de cura neutra monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e resistência à temperatura, sendo estável para trabalhos constantes em até 315ºC, com picos curtos de 343ºC. Produto de cura neutra, não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado. Cura à temperatura ambiente e forma uma junta de silicone flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.Características:- Produto monocomponente;- Cura neutra, não oxida as partes metálicas;- Alta estabilidade térmica;- Permanentemente flexível.Aplicações:- Ideal para cárter de óleo, tampa de válvula, tampa e cárter de transmissão;- Carcaças de bombas d´água e óleo;- Caixa de câmbio;- Coletor de admissão e escapamento.Restrições de Uso:- Não é indicado para uso em peças imersas em gasolina, água ou óleo;- Este produto não substitui as juntas espaçadoras.Modo de Usar:- Limpe e seque a superfície, removendo gorduras e pó com o Desengraxante Express;- Não utilize gasolina ou querosene para a limpeza das peças;- Utilize a tampinha para romper o lacre da bisnaga;- Rosqueie o bico aplicador no tubo;- Corte o bico na largura desejada em um ângulo de 45°;- Monte as partes antes que o silicone forme película;- Aperte adequadamente os parafusos e remova o excesso de produto;- A cura total se dará em cerca de 24 horas.Principais Vantagens:- Prática aplicação;- Silicone cura neutra;- Odor quase neutro;- Não oxida sensores e partes internas;- Resiste à temperatura de 315ºC;- Forma uma junta flexível;- Resiste a diversas intempéries climáticas;- Rápida formação de película (8 a 20 minutos).
FISPQ/FDS: https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/08032021/0890324185_FISPQ.pdf | Unidade de Venda: 6 (informado pelo fabricante) | Família: 12.05.1980
Referências: Busca: 7891799439965
| Código interno | 0890324185 |
| SKU | 0890324185 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,109 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 16,5 cm |
| Cor | Cinza |
| Densidade | 1,02 |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Pastoso |
| Resistência à Temperatura | -62ºC a +315ºC |
| Dureza Shore | 25 - 30 |
| Formação de Pele | 8 - 20min |
| Tempo de Cura | 24 horas |
| Elongação | >300% |
| Resistência Máxima à Temperatura | 343ºC |
| Tipo de Cura | neutra |
| Componentes Voláteis | <5% |
| Máxima Folga | 6mm |
| Módulo de Elasticidade | >0,5MPa |
| Modelo | Cinza Bisnaga 85G COLMEIA |
Cor: Cinza | Densidade: 1,02 | Tempo de Cura: 24 horas | Odor: Característico | Estado Físico: Pastoso | Formação de Pele: 8 - 20min | Dureza Shore: 25 - 30 | Resistência à Temperatura: -62ºC a +315ºC | Máxima Folga: 6mm | Tipo de Cura: neutra | Módulo de Elasticidade: >0,5MPa | Elongação: >300% | Componentes Voláteis: <5% | Resistência Máxima à Temperatura: 343ºC | MODELO: Cinza Bisnaga 85G COLMEIA
Este produto ainda não possui avaliações.