Wurth
Silicone Neutro Alta Temperatura Vermelho 280ml
Cód: 0890321380 · EAN: 7891799504359 · Un: UN
SILICONE NEUTRO ALTA TEMP VERM 280ML
Indisponível
R$ 411,91
📦 Embalagem com 6 unidades
(R$ 68,65 por unidade)
em até 12x de R$ 34,33 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Silicone de cura neutra monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica, industrial, entre outras. Alta flexibilidade e resistência à temperatura, sendo estável para trabalhos constantes em até 315°C, com picos curtos de até 365°C. Cura à temperatura ambiente e forma uma junta de silicone flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.Características:- Produto monocomponente;- Cura Neutra;- Alta estabilidade térmica;- Grande flexibilidade;- Excelente resistência química;- Resistente à temperatura de até 315°C.Aplicações:- Utilizado para vedação na construção civil em: cozinhas, tubos de ventilação e de fumaça, unidades de calafetação, etc;- Utilizado para vedação na indústria em bombas, filtros de chaminé, cintas de fornos, sistemas de aquecimentos, entre outros;- Utilizado para vedação na mecânica como selante de coletores de óleo, bombas d´água, entre outros.Modo de usar:- Não deve ser utilizado em:;- Vedação de aquários e locais com imersão contínua em água;- Em peças imersas em gasolina, água ou óleo.
Família: NÃO INFORMADO | Unidade de Venda: 6 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799504359
| Código interno | 0890321380 |
| SKU | 0890321380 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,458 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Vermelho |
| Densidade | 1,40 g/cm³ |
| Tempo de Cura Total | 2,5 mm/h |
| Dureza Shore | 30 |
| Formação de Pele | 20min |
| Resistência Máxima à Temperatura | 315°C |
Composições: Unitário | Cor: Vermelho | Densidade: 1,40 g/cm³ | Dureza Shore: 30 | Formação de Pele: 20min | Resistência Máxima à Temperatura: 315°C | Tempo de Cura Total: 2,5 mm/h
Este produto ainda não possui avaliações.