Wurth
SILICONE NEUTRO BASIC BCO 280ML/398G
Cód: 0892562102 · EAN: 7891799499983 · Un: UN
SILICONE NEUTRO BASIC BCO 280ML/398G
Em estoque
R$ 787,86
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 31,51 por unidade)
em até 5x de R$ 157,57 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Silicone Neutro Basic é um vedante monocomponente de cura neutra. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV. Possui alta elasticidade e baixo módulo.
Características:
- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;
- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
- Baixíssimo índice de contração de volume após curado;
- Não agride substratos metálicos e cimentícios;
- Excelente adesão em diversos materiais.
Aplicações:
- Indicado para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, dentre outros;
- Junta de vedação de janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos;
- Vedação de juntas de painéis de cimento pré-moldado, sistemas de isolamento e acabamento exterior, juntas de divisórias e fachadas, pavimentos de pedra e demais juntas na construção;
- Compatível com alvenaria, concreto, tijolo, bloco, cimento pré-moldado, madeira bruta envernizada ou pintada, aço, aço inox, ferro, latão, bronze e cobre.
Modo de usar:
- Não utilizar em vidros laminados (espelhos) ou estruturais;
- Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;
- Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;
- Não indicado para aplicação sobre ou em conjunto com solventes ou outros tipos de plastificantes, tal ação pode prejudicar o processo de cura, aderência ou descoloração do silicone, por exemplo: revestimento ou selantes de base betuminosa;
- Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentares ou água potável;
- Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;
- Não indicado para utilização em pedras naturais.
O Silicone Neutro Basic é um vedante monocomponente de cura neutra. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV. Possui alta elasticidade e baixo módulo.
Características:
- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;
- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
- Baixíssimo índice de contração de volume após curado;
- Não agride substratos metálicos e cimentícios;
- Excelente adesão em diversos materiais.
Aplicações:
- Indicado para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, dentre outros;
- Junta de vedação de janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos;
- Vedação de juntas de painéis de cimento pré-moldado, sistemas de isolamento e acabamento exterior, juntas de divisórias e fachadas, pavimentos de pedra e demais juntas na construção;
- Compatível com alvenaria, concreto, tijolo, bloco, cimento pré-moldado, madeira bruta envernizada ou pintada, aço, aço inox, ferro, latão, bronze e cobre.
Modo de usar:
- Não utilizar em vidros laminados (espelhos) ou estruturais;
- Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;
- Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;
- Não indicado para aplicação sobre ou em conjunto com solventes ou outros tipos de plastificantes, tal ação pode prejudicar o processo de cura, aderência ou descoloração do silicone, por exemplo: revestimento ou selantes de base betuminosa;
- Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentares ou água potável;
- Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;
- Não indicado para utilização em pedras naturais.
Família: NÃO INFORMADO
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799499983
| Código interno | 0892562102 |
| SKU | 0892562102 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,466 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 25,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Modelo | BCO 280ML/398G |
MODELO: BCO 280ML/398G | Composição: Embalagem com 25 Unidades | Cor: Branco | Densidade: 0,96 - 1,42 g/ml | Dureza Shore A: 22 - 40 | Estado Físico: Pastoso | Formação de pele: 30min | Odor: Característico | Resistência à Tração: 0,36 - 0,68 Mpa | Tempo de Cura Total: 48 horas/5mm
Este produto ainda não possui avaliações.