Wurth
SILICONE NEUTRO BASIC INC 280ML/269G
Cód: 0892562101 · EAN: 7891799499976 · Un: UN
SILICONE NEUTRO BASIC INC 280ML/269G
Em estoque
R$ 762,79
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 30,51 por unidade)
em até 12x de R$ 63,57 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Silicone Neutro Basic é um vedante monocomponente de cura neutra. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV. Possui alta elasticidade e baixo módulo.Características:- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;- Baixíssimo índice de contração de volume após curado;- Não agride substratos metálicos e cimentícios;- Excelente adesão em diversos materiais.Aplicações:- Indicado para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, dentre outros;- Junta de vedação de janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos;- Vedação de juntas de painéis de cimento pré-moldado, sistemas de isolamento e acabamento exterior, juntas de divisórias e fachadas, pavimentos de pedra e demais juntas na construção;- Compatível com alvenaria, concreto, tijolo, bloco, cimento pré-moldado, madeira bruta envernizada ou pintada, aço, aço inox, ferro, latão, bronze e cobre.Modo de usar:- Não utilizar em vidros laminados (espelhos) ou estruturais;- Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;- Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;- Não indicado para aplicação sobre ou em conjunto com solventes ou outros tipos de plastificantes, tal ação pode prejudicar o processo de cura, aderência ou descoloração do silicone, por exemplo: revestimento ou selantes de base betuminosa;- Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentares ou água potável;- Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;- Não indicado para utilização em pedras naturais.
Família: NÃO INFORMADO | Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799499976
| Código interno | 0892562101 |
| SKU | 0892562101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,334 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Incolor |
| Densidade | 0,96 - 1,42 g/ml |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Pastoso |
| Resistência à Tração | 0,36 - 0,68 Mpa |
| Tempo de Cura Total | 48 horas/5mm |
| Dureza Shore | 22 - 40 |
| Formação de Pele | 30min |
| Modelo | INC 280ML/269G |
Composições: Unitário | Cor: Incolor | Densidade: 0,96 - 1,42 g/ml | Dureza Shore: 22 - 40 | Estado Físico: Pastoso | Formação de Pele: 30min | Odor: Característico | Resistência à Tração: 0,36 - 0,68 Mpa | Tempo de Cura Total: 48 horas/5mm | MODELO: INC 280ML/269G
Este produto ainda não possui avaliações.