Wurth
SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO 280ML/423G
Cód: 0892538151 · EAN: 4068362096235 · Un: UN
SILICONE NEUTRO MULTIUSO BCO 280ML/423G
Em estoque
R$ 756,35
📦 Embalagem com 24 unidades
(R$ 31,51 por unidade)
em até 12x de R$ 63,03 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 24 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Silicone Neutro Multiúso é um selante monocomponente de cura neutra e baixo odor. O produto cura à temperatura ambiente, utilizando a umidade presente no ar, resistente aos raios UV, com baixo índice de contração após a cura. Possui alta elasticidade, baixo módulo que acompanha as movimentações de juntas com flexibilidade permanente e forte adesão a substratos lisos e porosos. Isso garante uma vedação de qualidade e durável. Contém fungicida em sua formulação, o que previne o aparecimento de mofo.Características:- Possui ação antifúngica e antimofo, e não escurece com o passar do tempo;- Baixo odor ;- Selante de baixo módulo, acompanha movimentação de juntas;- Alta viscosidade, não escorre em aplicações verticais;- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;- Índice de contração volumétrica muito baixo após a cura;- Não danifica substratos metálicos nem cimentícios;- Excelente adesão a diversos materiais.Principais Vantagens:- Não possui odor forte;- Antifúngico e antimofo: não escurece com o tempo;- Alta viscosidade: não escorre;- Resistente aos raios UV e às intempéries;- Contração volumétrica muito baixa.Aplicações:- Indicado para aplicações em superfícies lisas ou porosas, com ou sem pintura, tais como azulejos, vidros comuns e temperados, alvenaria, concreto, madeira, pedra natural, pedra sintética, materiais cerâmicos, entre outros;- Vedação de juntas em lavatórios sanitários e pias;- Junta de vedação para janelas e portas com caixilhos de madeira, alumínio e aros revestidos;- Vedação e reparo de juntas defeituosas submetidas a altos níveis de movimentação;- Vedação de juntas em painéis de cimento pré-fabricado, sistemas de isolamento e acabamento exterior, juntas de divisórias e fachadas, pavimentos de pedra e demais juntas em construções;- Compatível com alvenaria, concreto, tijolo, blocos, cimento pré-fabricado, madeira natural, envernizada ou pintada, aço, aço inoxidável, ferro, latão, bronze e cobre.Modo de Usar:- As superfícies a serem seladas devem estar limpas, secas e livres de gordura. Pintura, restos de concreto/cimento e outras partículas de pó devem ser removidos antes da aplicação;- Recomenda-se limpar as áreas a serem seladas com produtos de limpeza compatíveis com os substratos;- Não use detergente nem sabão para essa limpeza;- Aplicar o produto em temperaturas entre 5°C e 40°C;- Corte o bico da embalagem, enrosque a ponta aplicadora e corte-a conforme a largura desejada da junta;- É necessário utilizar uma pistola aplicadora (não inclusa) para aplicar o produto;- O tempo de cura pode ser maior quando aplicado em baixas temperaturas, com pouca umidade, maior espessura do cordão ou em locais com pouca circulação de ar;- Após a aplicação, o produto pode receber acabamento com o auxílio de uma espátula.Restrições de Uso:- Não utilizar para a vedação de aquários;- Não utilizar em vidros laminados (espelhos) ou estruturais;- Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;- Não aplicar em áreas submetidas à imersão contínua em água;- Não se recomenda aplicar sobre ou junto com solventes ou outros tipos de plastificantes, pois isso pode afetar o processo de cura, a adesão ou causar descoloração do silicone - por exemplo: revestimentos ou selantes à base de betume;- Não indicado para superfícies em contato com alimentos ou água potável;- Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;- Não indicado para uso em pedras naturais
Família: 12.05.0022A | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-03-2026/12.05.0022A/12.05.0022A.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 24 (informado pelo fabricante) | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/20-03-2026/parte1/0892538151%20SILICONE%20NEUTRO%20MULTIUSO%20BCO%20280%20ML%20423G.pdf#detalhes
Referências: Busca: 4068362096235
| Código interno | 0892538151 |
| SKU | 0892538151 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,340 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Cor | Branco |
| Densidade | 1,51 g/cm3 |
| Alongamento | 462% |
| Módulos | 0,89N/mm2 |
| Dureza Shore | 47 |
| Tensão de Ruptura | 1,58 N/mm2 |
| Escorrimento | Não possui |
| Taxa de Cura | 2,1mm/dia |
| Taxa de Extrusão | 670mL/min |
| Tempo de Cura Inicial | 15 à 20 minutos |
| Modelo | BCO 280ML/423G |
Alongamento: 462% | Cor: Branco | Densidade: 1,51 g/cm3 | Dureza Shore: 47 | Escorrimento: Não possui | Módulos: 0,89N/mm2 | Taxa de Cura: 2,1mm/dia | Taxa de Extrusão: 670mL/min | Tempo de Cura Inicial: 15 à 20 minutos | Tensão de Ruptura: 1,58 N/mm2 | MODELO: BCO 280ML/423G
Este produto ainda não possui avaliações.