Wurth
Silicone Neutro Premium 280ML/274G Branco
Cód: 0892301252 · EAN: 7891799444662 · Un: UN
SILICONE NEUTRO PREMIUM BCO 270ML/370G
Em estoque
R$ 45,14
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Silicone monocomponente¹ de cura neutra² de alta qualidade e performance, utilizado para vedações em diversas aplicações como vidro, alumínio, azulejo, louças sanitárias superfícies lisas ou vitrificadas, em elementos de construção como madeira, ferro, alvenaria, concreto, cimentos fibrosos, reboco, blocos, tijolos, telhas e quaisquer superfícies porosas. O produto cura em temperatura ambiente com a umidade presente no ar, formando uma junta flexível, permanente e resistente aos raios UV.Características:- Produto monocomponente, pronto para uso;- Alta tixotropia, não escorre mesmo quando aplicado na vertical;- Resistente aos raios UV, não resseca ou amarela;- Para uso interno e externo;- Baixíssimo índice de contração, mantém suas dimensões após curado;- Possui aditivos antifungo e antimofo. Não escurece com o tempo;- Excelente adesão em uma ampla gama de materiais;- Excepcional flexibilidade, de até 350%;- Mantém sua flexibilidade de -40 à +100°C;- Possui flexibilidade permanente;- Excelente adesão em superfícies lisas e porosas;- Não possui odor;- Vedante de uso geral.Aplicações:- Vedação em juntas contra humidade, sons, poeiras e para efeito estético;- Para aplicações em superfícies lisas ou porosas, com ou sem pintura, como: Alumínio; Azulejo; vidros comuns e temperados, juntas sanitárias e pias, elementos de construção madeira, ferro, alvenaria, concreto, cimentos fibrosos, reboco, blocos, tijolos, telhas, entre outros;- Aplicação exterior e interior.Principais Vantagens:- Excelente adesão em superfícies porosas;- Não ataca substratos metálicos ou sensíveis a oxidação;- Ideal para utilização em construção civil;- Produto inodoro;- Possui alta viscosidade, não escorre;- Antifungo e antimofo, não escurece.
Família: 12.05.2020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/20-01-2025/12.05.0020/12.05.0020.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07-08-2024/Fispq/FDS_Silicone%20Neutro%20Premium_15EDDC8C624760B78325849300446526.PDF#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799444662
| Código interno | 0892301252 |
| SKU | 0892301252 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,428 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 4,8 cm |
| Comprimento | 4,8 cm |
| Cor | Branco |
| Dureza | 20 (Shore A) |
| Densidade | 0,98 - 1,37 (g/cm³) |
| Odor | Inodoro |
| Estado Físico | Pastoso |
| Resistência à Temperatura | -40 à +100ºC (após curado) |
| Resistência à Tração | 0,7 (N/mm²) |
| Alongamento | 350 (%) |
| Formação de Pele | +/- 20 (min) |
| Cura | Neutra |
| Modelo | Branco |
Alongamento: 350 (%) | Cor: Branco | Cura: Neutra | Densidade: 0,98 - 1,37 (g/cm³) | Dureza: 20 (Shore A) | Estado Físico: Pastoso | Formação de Pele: +/- 20 (min) | Odor: Inodoro | Resistência à Temperatura: -40 à +100ºC (após curado) | Resistência à Tração: 0,7 (N/mm²) | MODELO: Branco
Este produto ainda não possui avaliações.