Wurth
SILICONE NSF 280ML/288G BCO
Cód: 0892300160 · EAN: 4068362069901 · Un: UN
SILICONE NSF BCO 280ML/288G
Em estoque
R$ 98,50
em até 3x de R$ 32,83 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Selante de silicone monocomponente de cura acética, que cura à temperatura ambiente por meio da umidade do ar, formando um elastômero de silicone permanentemente flexível e durável, com certificação NSF P1. Desenvolvido especificamente para vedação em áreas de processamento de alimentos onde não há contato direto com o produto final. Apresenta excelente aderência a superfícies não porosas, garantindo vedação confiável em ambientes industriais e sanitários.Características:- Sistema de cura: Acetóxi ;- Resistência térmica: -40°C a +180°C ;- Fácil aplicação, com boa extrusão em temperaturas entre +5 °C e +40 °C ;- Excelente aderência a vidro, superfícies vitrificadas, cerâmica, azulejos e alguns plásticos ;- Cura rápida, com formação rápida de película.Principais Vantagens:- Formulação 100% silicone;- Certificado NSF ANSI 51 para contato com alimentos;- Atende às normas FDA 21 CFR 177.1210 e 177.2600;- Não escorre, ideal para aplicação vertical;- Baixa contração volumétrica durante o processo de curado.Aplicações:- Vedação de juntas em áreas de processamento de alimentos e farmacêuticas;- Selagem de câmaras frigoríficas, balcões refrigerados e cozinhas industriais;- Selagem em equipamentos e superfícies de processamento de alimentos;- Vedação em silos, tanques e recipientes de armazenamento.Modo de Usar:- Limpeza: As superfícies devem estar secas e limpas (isentas de poeira e óleos). Utilize álcool isopropílico para limpeza se necessário;- Preparação: Delimite a área com fita crepe para um acabamento melhor. Corte o bico do aplicador em um ângulo de 45°;- Aplicação: Aplique o selante de forma contínua. Acabamento: Caso necessário, realize o acabamento da junta utilizando uma espátula ou ferramenta adequada levemente umedecida em solução de água e sabão neutro. O procedimento deve ser concluído antes do tempo de formação de pele.Restrições de Uso:- Não indicado para vedações estruturais;- Não pode ser pintado;- Não utilizar em metais corrosíveis: evitar contato com chumbo, cobre, latão ou zinco;- Não utilizar em substratos alcalinos ou porosos ;- Evitar contato com elastômeros: materiais como EPDM, Neoprene e Butil podem causar descoloração ou perda de adesão;- Não deve ser utilizado em aplicações de vidro insulado.
Família: 12.03.0280 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-03-2026/12.05.0040/12.05.0040_Silicone%20Ac%C3%A9tico%20NSF.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-03-2026/12.05.0040/SILICONE%20NSF%20%280892300160%2C%200892300161%2C%200892300162%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362069901
| Código interno | 0892300160 |
| SKU | 0892300160 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,360 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Cor | Incolor |
| Densidade | 1.03 g/cm³ (a 23°C) |
| Conteúdo | 280mL |
| Resistência à Tração | 0,60 N/mm² |
| Módulos | 0,37 N/mm² (a 100 % de alongamento) |
| Dureza Shore | 20 |
| Alongamento à Ruptura | 250% |
| Resistência ao Rasgo | 4,2 N/mm |
| Taxa de Extrusão | 450 g/min (fluxo de massa) - 6 bar / 23 °C |
| Tempo de Formação de Película | 15 min (23 °C / 50 % U.R.) |
| Modelo | BCO |
Alongamento à Ruptura: 250% | Conteúdo: 280mL | Cor: Incolor | Densidade: 1.03 g/cm³ (a 23°C) | Dureza Shore: 20 | Módulos: 0,37 N/mm² (a 100 % de alongamento) | Resistência à Tração: 0,60 N/mm² | Resistência ao Rasgo: 4,2 N/mm | Taxa de Extrusão: 450 g/min (fluxo de massa) - 6 bar / 23 °C | Tempo de Formação de Película: 15 min (23 °C / 50 % U.R.) | MODELO: BCO
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
