
Wurth
SILVER TAPE 50 mm 5 m
Cód: 087400501 · EAN: 4050641445124 · Un: UN
SILVER TAPE 50MMX5M
Em estoque
R$ 25,59
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A Fita Silver Tape é uma fita reforçada de múltipla aplicação de alto desempenho, ideal para reparações rápidas e temporárias de tubos, ligação de cabos, vedação de tubulações de ventilação entre outras. Composta de filme de polietileno reforçado com tecido laminado de algodão, possui alta resistência ao rasgo e à traçãoCaracterísticas:- Ideal para reparos rápidos;- Excelente para a vedação de tubos de ar;- Resistência à tração 46 kgf/cm;- Resistência à temperatura de até +60ºC.Aplicações:- Indicada para reparos diversos, internos e externos;- Reparação de tubos;- Proteção de tubulações;- Marcação e união de cabos;- Proteção de bordas e arestas afiadas;- Marcação de pisos;- Selagem de conduites de ventilação;- Reparações temporáriasModo de Usar:- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo, graxas ou silicones;- Aplique a fita sobre a superfície, pressionando a mesma para evitar o surgimento de bolhas de ar e rugas, garantindo sua boa aderência;- A força de adesão total é atingida após 24 horas da aplicação;- Devem ser feitos testes de aplicação preliminares em superfícies sensíveis (PP, PE, Borrachas) ou superfícies porosas (madeira, pedra)Principais Vantagens:- Filme de polietileno reforçado com tecido laminado de algodão;- Resistência à tração de 46 kgf/cm ;- Alta resistência mecânica;- Fácil aplicação;- Alta resistência à tração.
Família: 12.09.0190 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/29-03-2023/12.09.0190/12.09.0190.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641445124
| Código interno | 087400501 |
| SKU | 087400501 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,087 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Cor | Prata |
| Comprimento | 5 m |
| Espessura | 0,27mm |
| Resistência à Temperatura | -5°C até +60°C |
| Resistência à Tração | 46 Kgf/cm |
| Alongamento | 25% |
| Adesão ao Aço | 0,70 Kgf/cm |
Adesão ao Aço: 0,70 Kgf/cm | Alongamento: 25% | Cor: Prata | Espessura: 0,27mm | Resistência à Temperatura: -5°C até +60°C | Resistência à Tração: 46 Kgf/cm | COMPRIMENTO: 5 m
Este produto ainda não possui avaliações.