
Wurth
Serra Mármore Pneumática Refrigerada a Água 13000RPM
Cód: 0703001115 · EAN: 4050641248978 · Un: UN
SMP SERRA MARMORE PNEUMATICA 13.000RPM
Em estoque
R$ 3.499,20
em até 12x de R$ 291,60 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ferramenta pneumática de uso profissional para operação de corte com discos diamantados de até 115mm de diâmetro. Executa o trabalho com refrigeração a água evitando o superaquecimento do disco e a geração de poeira. Ideal para uso em marmorarias.Características:- Equipamento leve;- Alta rotação de trabalho;- Saída de água para eliminação do pó gerado na operação;- Válvula para controle de alimentação de água;- Atende portaria nº43 do Ministério do Trabalho.Informações de Segurança:- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.Principais Vantagens:- Pode ser utilizada em linha de montagem e produção pesada;- Trabalho a úmido;- Não gera calor, nem pó durante a operação;- Baixo índice de manutenção.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS/0703001115.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 10.01.0150
Referências: Busca: 4050641248978 | Busca: Makita
| Código interno | 0703001115 |
| SKU | 0703001115 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,646 kg |
| Altura | 12,5 cm |
| Largura | 13,5 cm |
| Comprimento | 26,0 cm |
| Sinônimo | Makita |
| Pressão de Trabalho | 6.2 - 90 (Bar - psi) |
| Compatibilidade | Níple Macho Alta Vazão; Engate Rápido Fêmea Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8"; Disco Diamantado |
| Dimensões | 260 x 135 x 110mm |
| Entrada de Ar | 1/4" NPT |
| Mangueira de Ar | 3/8" - 10 (pol - mm) |
| Velocidade Livre | 13.000 RPM |
| Nível de Ruído | 80 dBA |
| Vibrações | 1,6 m/s² |
| Consumo Máximo de Ar | 18 - 509 (pcm - l / min) |
Dimensões: 260 x 135 x 110mm | Sinônimo: Makita | Vibrações: 1,6 m/s² | Pressão de Trabalho: 6.2 - 90 (Bar - psi) | Nível de Ruído: 80 dBA | Compatibilidade: Níple Macho Alta Vazão; Engate Rápido Fêmea Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8"; Disco Diamantado | Entrada de Ar: 1/4" NPT | Consumo Máximo de Ar: 18 - 509 (pcm - l / min) | Mangueira de Ar: 3/8" - 10 (pol - mm) | Velocidade Livre: 13.000 RPM
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
SILICONE ACETICO BASIC INC 280ML/269G
Cód: 0892561301
R$635,15
📦 Embalagem c/ 25 un
12x de R$ 52,93 sem juros
Indisponível


