
Wurth
Solução para Sistema de Arrefecimento Inorgânico Azul 1L
Cód: 0890104001 · EAN: 4050641987495 · Un: UN
SOLUCAO ARREF INORGANICA AZUL - 1L
Em estoque
R$ 323,64
📦 Embalagem com 12 unidades
(R$ 26,97 por unidade)
em até 12x de R$ 26,97 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 12 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:- Produto Concentrado. O Aditivo para sistema de arrefecimento foi desenvolvido para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d'água e juntas. A Base de Monoetilenoglicol.Características:- Protege contra a corrosão, contra a cavitação e não permite a formação de espuma;- Assegura a máxima refrigeração dos diferentes componentes do motor por onde circula o líquido;- Não ataca materiais elastoméricos, mangueiras, bomba d'água, auxiliando na conservação dos componentes;- Lubrifica bomba d'água e válvula termostática;- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;- Intervalo de troca entre 30.000km e 40.000km;- Resistente a temperaturas entre -33º e +108ºC.Aplicação:- Fácil aplicação;- Protege o sistema de arrefecimento da formação de ferrugem;- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;- Não danifica borrachas e mangueiras.
FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/08-08-2025/SOLUCAO%20DE%20ARREF%20INORGANICA%20AZUL%201%20L%20%280890104001%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 12 (informado pelo fabricante) | Família: 12.07.1930
Referências: Busca: 4050641987495
| Código interno | 0890104001 |
| SKU | 0890104001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,095 kg |
| Altura | 22,0 cm |
| Largura | 8,5 cm |
| Comprimento | 9,7 cm |
| Cor | Azul |
| Odor | Característico |
| Conteúdo | AZUL 1L PRONTO USO |
| Solubilidade | Completa (em água) |
| pH | 10 (a 33% em água) |
| Ponto de Ebulição | 104ºC (inicial em faixa de temperatura de ebulição) |
Cor: Azul | Ponto de Ebulição: 104ºC (inicial em faixa de temperatura de ebulição) | Solubilidade: Completa (em água) | Odor: Característico | pH: 10 (a 33% em água) | CONTEÚDO: AZUL 1L PRONTO USO
Este produto ainda não possui avaliações.