
Wurth
Solução Arrefecedora Inorgânica Verde 1L Embalagem com 12 Unidades
Cód: 089355624 · EAN: 4050641384751 · Un: UN
SOLUCAO ARREF INORGANICA VERDE - 1L
Em estoque
R$ 323,64
📦 Embalagem com 12 unidades
(R$ 26,97 por unidade)
em até 12x de R$ 26,97 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 12 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:- Produto Pronto Uso. A Solução arrefecedora inorgânica foi desenvolvida para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d'água e juntas. Com 33% do volume de Monoetilenoglicol.Características:- Protege contra a corrosão, contra a cavitação e não permite a formação de espuma;- Assegura a máxima refrigeração dos diferentes componentes do motor por onde circula o líquido;- Não ataca materiais elastoméricos, mangueiras, bomba d'água, auxiliando na conservação dos componentes;- Lubrifica bomba d'água e válvula termostática;- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;- Intervalo de troca entre 30.000km e 40.000km;- Resistente a temperaturas entre -33º e +108ºC. Aplicação ;- Sistema de arrefecimento de veículos leves e pesados, nacionais e importados;- Tratores;- Máquinas agrícolas;- Motores estacionários.Principais Vantagens:- Fácil aplicação;- Protege o sistema de arrefecimento da formação de ferrugem;- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;- Não danifica borrachas e mangueiras.
FISPQ/FDS: https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/26022021/089355624.pdf | Unidade de Venda: 12 (informado pelo fabricante) | Família: 12.07.1930
Referências: Busca: 4050641384751
| Código interno | 089355624 |
| SKU | 089355624 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,140 kg |
| Altura | 22,0 cm |
| Largura | 8,5 cm |
| Comprimento | 9,7 cm |
| Cor | Verde |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Completa (em água) |
| pH | 10 (a 33% em água) |
| Ponto de Ebulição | 104ºC (inicial em faixa de temperatura de ebulição) |
Cor: Verde | Ponto de Ebulição: 104ºC (inicial em faixa de temperatura de ebulição) | Solubilidade: Completa (em água) | Odor: Característico | pH: 10 (a 33% em água)
Este produto ainda não possui avaliações.