
Wurth
Solução Arrefecedora Orgânica Pronto Uso Laranja 33% 500ML
Cód: 0893556145 · EAN: 7891799492830 · Un: UN
SOLUCAO ARREF ORG 33% LARANJA 500ML
Em estoque
R$ 228,72
📦 Embalagem com 12 unidades
(R$ 19,06 por unidade)
em até 9x de R$ 25,41 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 12 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Fluido e o Aditivo de Radiador Orgânico possui fórmula a base de monoetilenoglicol e glicóis que auxiliam no controle da temperatura e do congelamento da água do radiador, e inibidores de corrosão com a mais alta tecnologia (OAT - Organic Acid Tecnology) para oferecer a máxima proteção ao sistema de arrefecimento. Protege partes em alumínio, aço, ferro, e metais não ferrosos em geral. Evita a formação de espuma e lubrifica todo o sistema aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d'água e juntas. Se utilizado corretamente com água desmineralizada no caso do aditivo, Protege o sistema de arrefecimento por até 120.000 km.Características:- Protege contra corrosão, cavitação e formação de espuma;- Assegura melhor refrigeração do motor;- Não ataca materiais elastômeros, mangueiras, bomba d'água e válvula termostática;- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;- Intervalo de troca 120.000 km.Aplicações:- Recomendado para todos os sistemas de arrefecimento de veículos automotores, como: motocicletas, automóveis e utilitáriosPrincipais Vantagens:- Fácil aplicação;- Protege o sistema de arrefecimento;- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;- Não danifica borrachas e mangueiras.Modo de Usar:- Aditivo de Radiador: esvaziar completamente o sistema de arrefecimento. Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador Wurth ou água. Diluir conforme as recomendações do fabricante do veículo, e na ausência desta, sugerimos diluir 1 litro de Aditivo de Radiador Orgânico Wurth em 1 litro de água desmineralizada. Reconecte todo o sistema de arrefecimento e complete com a solução preparada;- Fluido de Radiador: esvaziar completamente o sistema de arrefecimento. Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador Wurth ou água. Produto pronto para uso, não requer diluição. Reconecte todo o sistema de arrefecimento e complete com o Fluido de Radiador.
Família: 12.07.2020 | Unidade de Venda: 12 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799492830
| Código interno | 0893556145 |
| SKU | 0893556145 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,594 kg |
| Altura | 18,5 cm |
| Largura | 8,5 cm |
| Comprimento | 5,5 cm |
| Cor | Laranja |
| Densidade | 1,050 |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| pH | 10 |
| Ponto de Ebulição | 105°C |
| Índice de Refração | 1,365 |
| Teor de Água | Máx. 67% v/v |
| Reserva Alcalina | Mín.3,3 |
| Modelo | SOLUCAO ARREF 33% LARANJA 500ML |
Cor: Laranja | Densidade: 1,050 | Índice de Refração: 1,365 | Odor: Característico | pH: 10 | Ponto de Ebulição: 105°C | Reserva Alcalina: Mín.3,3 | Solubilidade: Solúvel em água | Teor de Água: Máx. 67% v/v | MODELO: SOLUCAO ARREF 33% LARANJA 500ML
Este produto ainda não possui avaliações.