Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Soprador Térmico STW 1800 1800W 220V
Wurth

Soprador Térmico STW 1800 1800W 220V

Cód: 5717019040 · EAN: 4056807389318 · Un: UN

SOPRADOR TERMICO 1800W 220V

Em estoque
R$ 551,60
em até 12x de R$ 45,97 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Equipamento elétrico profissional para operações de aquecimento através de ar quente sem a presença de chamas.Características:- Voltagem única - 220 Volts;- 02 níveis de fluxo (sopro) de ar quente com vazão e temperatura pré-definidas;- Corpo em liga de nylon e fibra de vidro.Aplicações- Moldagem e soldagem de plásticos;- Aplicação de películas de vidro (insulfilm(TM));- Envelopamento automotivo;- Derretimento de varetas de estanho;- Aquecimento para raspar resíduos de tintas a óleo e sintéticas;- Secagem de superfícies como mármores e granitos;- Derretimento de adesivos e massas de vedação;- Aquecimento de tubo termo retrátil;- Encolhimento de embalagens plásticas.Principais Vantagens:- Versátil, leve e portátil;- Acompanha Kit de acessórios;- Para diversas aplicações.Restrições de Uso:- Este equipamento não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do equipamento ou sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança;- A utilização sem cuidados do equipamento pode causar incêndio;- Cuidado ao utilizar o equipamento em locais com a presença de materiais combustíveis ou materiais inflamáveis. Não aplicar em um mesmo lugar por tempo prolongado;- Não usar em presença de atmosfera explosiva;- Não expor ferramentas elétricas à chuva;- Nunca utilizar o produto como secador de cabelo.Modo de usar:- Certificar-se da tensão elétrica local - 220 Volts;- Colocar o plugue na tomada elétrica;- Pressionar o interruptor e escolher o estágio de trabalho.
Família: 09.01.1992 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS/5717019040.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4056807389318

Código interno5717019040
SKU5717019040
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,068 kg
Altura9,0 cm
Largura25,0 cm
Comprimento25,0 cm
Potência1000 a 1800 W W
Produtos AssociadosPistola para cola quente; Luvas; Desengraxante universal Eco-W; Disco removedor de adesivos.
ReferênciasSTW 1800
Voltagem220 V
Comprimento do Cabo2,0 m
Corrente4,5 a 8 A
Classe de ProteçãoII
CertificaçõesInmetro 371/2009 e IEC 60335-1 + IEC 60335-2-45
Frequência60 Hz
Fluxo de Ar0,25 m³/min a 0,50 m³/min
Temperatura450 a 600°C
Certificações: Inmetro 371/2009 e IEC 60335-1 + IEC 60335-2-45 | Classe de Proteção: II | Comprimento do Cabo: 2,0 m | Corrente: 4,5 a 8 A | Fluxo de Ar: 0,25 m³/min a 0,50 m³/min | Frequência: 60 Hz | Potência: 1000 a 1800 W | Produtos Associados: Pistola para cola quente; Luvas; Desengraxante universal Eco-W; Disco removedor de adesivos. | Referências: STW 1800 | Temperatura: 450 a 600°C | Voltagem: 220 V

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque