
Wurth
SOQUETE MAGNETICO CANHAO 10 mm
Cód: 0614176010 · EAN: 7891799542429 · Un: UN
SOQUETE MAGNETICO CANHAO 10MM
Em estoque
R$ 15,06
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Soquete sextavado magnético tipo canhão.Características:- Fabricado em Cromo-vanádio 40CR;- Acabamento escurecido;- Encaixe hexagonal ¼";- Comprimento 65mm;- Sextavado disponível em milímetro e polegada;- Magnético (imã).Aplicações:- Utilizado para fixação de elementos de fixação sextavados como porcas e parafusos.Modo de Usar:- Utilizar em parafusadeiras elétricas, a bateria ou pneumáticas com padrão de encaixe rápido de 1/4" ou sistema de fixação por mandril. Principais Vantagens:- Fabricado em Cromo-Vanádio;- Alta resistência, durabilidade e desempenho ;- Base magnética que garante total controle sobre os elementos de fixação;- Ideal para trabalhos pesados e uso industrial.
Família: 08.01.0165 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/10-11-2023/08.01.0165/08.01.0165%20%285%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799542429
| Código interno | 0614176010 |
| SKU | 0614176010 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,040 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Materiais | Cromo-vanádio 40CR |
| Produtos Associados | Parafusos e porcas; Parafusadeiras e furadeiras elétricas ou pneumáticas; Óculos de segurança; Luvas |
| Acabamento | Escurecido |
| Encaixe | Hexagonal 1/4" |
| Comprimento | 65mm |
| Medida | 10mm |
| Bitola | 10 mm |
Acabamento: Escurecido | Comprimento: 65mm | Encaixe: Hexagonal 1/4" | Materiais: Cromo-vanádio 40CR | Medida: 10mm | Produtos Associados: Parafusos e porcas; Parafusadeiras e furadeiras elétricas ou pneumáticas; Óculos de segurança; Luvas | BITOLA: 10 mm
Este produto ainda não possui avaliações.
