
Wurth
Adaptador Magnético para Bits 1/4" x 66mm 1/4
Cód: 0614176638 · EAN: 4050641636546 · Un: UN
SOQUETE MAGNETICO PARA BIT - ENCAIXE 1/4"
Em estoque
R$ 183,76
em até 7x de R$ 26,25 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Adaptador universal para bits com encaixe magnético hexagonal de 1/4". Ideal para utilização em parafusadeiras ou furadeiras elétricas e pneumáticas que torna o trabalho mais simples.Características:- Corpo fabricado em aço inox;- Torque máximo 60Nm.Principais Vantagens:- Potente fixação magnética dos bits;- Botão para troca rápida do bit;- Corpo estreito para locais de espaço restrito.
Família: 08.01.0160 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L5/0614176638.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641636546
| Código interno | 0614176638 |
| SKU | 0614176638 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,029 kg |
| Altura | 1,1 cm |
| Largura | 1,1 cm |
| Comprimento | 8,2 cm |
| Diâmetro | 10,5mm (corpo) mm |
| Materiais | Aço Inox |
| Produtos Associados | Parafusos; Bits; Ferramentas elétricas e pneumáticas |
| Encaixe | 1/4" |
| Comprimento Total | 66mm |
| Compatibilidade | Bits de 1/4" |
| Torque Máximo | 60 N.m |
| Bitola | 1/4 |
Compatibilidade: Bits de 1/4" | Comprimento Total: 66mm | Diâmetro: 10,5mm (corpo) | Encaixe: 1/4" | Materiais: Aço Inox | Produtos Associados: Parafusos; Bits; Ferramentas elétricas e pneumáticas | Torque Máximo: 60 N.m | BITOLA: 1/4
Este produto ainda não possui avaliações.