


Wurth
Soquete Sextavado RedStripe 1/2" 18 mm
Cód: 5763012018 · EAN: 4099618136610 · Un: UN
SOQUETE SEXT 1/2 X 18MM REDSTRIPE
Em estoque
R$ 19,71
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Acessório para chaves catracas, cabos de força e outras ferramentas manuais para aperto e desaperto de porcas e parafusos sextavados.Características:- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;- Acabamento Matte;- Corpo recartilhado para melhor aderência das mãos durante a instalação e a remoção do soquete;- Alta resistência à descamação.Restrições de Uso:- Nunca utilizar em conjunto com chave de impacto pneumática.Aplicações:- Adequado para uma ampla gama de aplicações como, construção, máquinas, ambientes automotivos e industriais.Principais Vantagens:- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;- Corpo recartilhado para melhor aderência das mãos;- Informações gravadas no corpo.
Família: 08.03.0030 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-08-2025/08.03.0030/08.03.0030_SOQUETES%20SEXTAVADOS%20REDSTRIPE%20-%20REDSTRIPE.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618136610
| Código interno | 5763012018 |
| SKU | 5763012018 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,080 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Materiais | Aço Cromo-Vanádio |
| Acabamento | Matte |
| Encaixe | 1/2" |
| Comprimento | 18 mm |
| Sextavado | 18mm |
Acabamento: Matte | COMPRIMENTO: 18 mm | Encaixe: 1/2" | Materiais: Aço Cromo-Vanádio | Sextavado: 18mm
Este produto ainda não possui avaliações.