
Wurth
SUPORTE ABRAC BAP 75MM PADRAO PROVEDOR
Cód: 0972101124 · EAN: 4099618688065 · Un: UN
SUPORTE ABRAC BAP 75MM PADRAO PROVEDOR
Em estoque
R$ 363,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 7,26 por unidade)
em até 12x de R$ 30,25 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Suporte abraçadeira BAP é um componente essencial para a fixação de peças em postes, amplamente utilizado em conjunto com braçadeiras ajustáveis.
Características:
- Fabricado em chapa de aço galvanizada a fogo e zincadas;
- Furo Quadrado 14mm;
- O formato quadrado facilita a instalação e garante uma fixação precisa das peças ao poste;
- Projetado para ser utilizado com abraçadeiras ajustáveis, o furo quadrado de 14mm é compatível com uma ampla gama de componentes e acessórios para redes de telecomunicações.
Aplicações:
- Especialmente projetado para fixação de peças e acessórios em postes, como suportes, em conjunto com abraçadeiras ajustáveis para garantir a estabilidade e segurança das instalações.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação;
- Facilidade de instalação.
O Suporte abraçadeira BAP é um componente essencial para a fixação de peças em postes, amplamente utilizado em conjunto com braçadeiras ajustáveis.
Características:
- Fabricado em chapa de aço galvanizada a fogo e zincadas;
- Furo Quadrado 14mm;
- O formato quadrado facilita a instalação e garante uma fixação precisa das peças ao poste;
- Projetado para ser utilizado com abraçadeiras ajustáveis, o furo quadrado de 14mm é compatível com uma ampla gama de componentes e acessórios para redes de telecomunicações.
Aplicações:
- Especialmente projetado para fixação de peças e acessórios em postes, como suportes, em conjunto com abraçadeiras ajustáveis para garantir a estabilidade e segurança das instalações.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação;
- Facilidade de instalação.
Referências: Busca: 4099618688065
| Código interno | 0972101124 |
| SKU | 0972101124 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 31,0 cm |
| Comprimento | 46,5 cm |
| Composições | Embalagem com 150 Unidades |
| Tipo | Padrão Provedor 75mm |
| Diâmetro do Furo | 14 mm (Quadrado) |
| Tratamento Superficial | Zincado branco |
| Matéria Prima | SAE 1020 |
Tipo: Padrão Provedor 75mm | Diâmetro do Furo: 14 mm (Quadrado) | Composições: Embalagem com 150 Unidades | Tratamento Superficial: Zincado branco | Matéria Prima: SAE 1020
Este produto ainda não possui avaliações.