
Wurth
Suporte Atendimento 2R Preto
Cód: 0972101131 · EAN: 4099618733444 · Un: UN
SUPORTE ATENDIMENTO 2R PRETO
Em estoque
R$ 546,00
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 2,73 por unidade)
em até 12x de R$ 45,50 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Suporte SDA é uma peça essencial na ancoragem e sustentação de drop ópticos em redes externas de telecomunicações. Fabricado em polipropileno, este suporte conta com uma roldana com duas cavidades, projetada para acomodar ganchos de esticador tipo cunha, alças ou laços preformados.
Características:
- A roldana do Suporte SDA pode acomodar até seis ganchos ou preformados, permitindo até três em cada cavidade quando as fixações são realizadas em sentidos diversos.
Aplicações:
- O Suporte SDA, em conjunto com esticadores tipo cunha ou elementos preformados, são utilizados para ancoragem e sustentação de drop ópticos do tipo flat ou circular na rede externa, em postes, para atendimento ao cliente.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação.
O Suporte SDA é uma peça essencial na ancoragem e sustentação de drop ópticos em redes externas de telecomunicações. Fabricado em polipropileno, este suporte conta com uma roldana com duas cavidades, projetada para acomodar ganchos de esticador tipo cunha, alças ou laços preformados.
Características:
- A roldana do Suporte SDA pode acomodar até seis ganchos ou preformados, permitindo até três em cada cavidade quando as fixações são realizadas em sentidos diversos.
Aplicações:
- O Suporte SDA, em conjunto com esticadores tipo cunha ou elementos preformados, são utilizados para ancoragem e sustentação de drop ópticos do tipo flat ou circular na rede externa, em postes, para atendimento ao cliente.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação.
| Código interno | 0972101131 |
| SKU | 0972101131 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,500 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 20,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Cor: Preto | Materiais: Polipropileno | Composições: Embalagem com 200 Unidades
Este produto ainda não possui avaliações.