Wurth
Suporte Olhal Fixo
Cód: 0972101141 · EAN: 4099618688027 · Un: UN
SUPORTE OLHAL FIXO
Em estoque
R$ 1.176,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 11,76 por unidade)
em até 12x de R$ 98,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Suporte olhal fixo é uma solução pronta para uso, que dispensa a necessidade do Suporte da BAP e parafuso PCA M12x30. Projetado para oferecer praticidade e eficiência.
Características:
- Fabricado em aço zincado;
- Não necessita do suporte BAP;
- Não necessita do parafuso PCA.
Aplicações:
- Utilizado para ancoragem de cabos mensageiros ou cabos de comunicação auto sustentados
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade ;
- Alta resistência a oxidação ;
- Não necessita do suporte BAP e parafuso PCA para aplicação.
O Suporte olhal fixo é uma solução pronta para uso, que dispensa a necessidade do Suporte da BAP e parafuso PCA M12x30. Projetado para oferecer praticidade e eficiência.
Características:
- Fabricado em aço zincado;
- Não necessita do suporte BAP;
- Não necessita do parafuso PCA.
Aplicações:
- Utilizado para ancoragem de cabos mensageiros ou cabos de comunicação auto sustentados
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade ;
- Alta resistência a oxidação ;
- Não necessita do suporte BAP e parafuso PCA para aplicação.
Referências: Busca: 4099618688027
| Código interno | 0972101141 |
| SKU | 0972101141 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 18,0 cm |
| Largura | 42,0 cm |
| Comprimento | 46,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Tratamento Superficial: Zincado | Composições: Embalagem com 200 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.