
Wurth
SUPORTE P/ PRATELEIRA NQ 16 mm
Cód: 068305 16 · EAN: 7891799453190 · Un: UN
SUPORTE P/ PRATELEIRA NQ 5X16MM
Em estoque
R$ 170,40
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,34 por unidade)
em até 6x de R$ 28,40 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Suporte de prateleira duplo para fixação de prateleiras com conexão sobreposta.
Características:
- Produzido em zamac;
- Disponível nos acabamentos zincado e niquelado.
Suporte de prateleira duplo para fixação de prateleiras com conexão sobreposta.
Características:
- Produzido em zamac;
- Disponível nos acabamentos zincado e niquelado.
Família: 06.17.0055
Unidade de Venda: 500 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799453190
| Código interno | 068305 16 |
| SKU | 068305 16 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Comprimento | 16 mm |
COMPRIMENTO: 16 mm | Composição: Embalagem com 500 Unidades | Medidas: 5 x 16mm | Sinônimo: Cantoneira, Mão Francesa, Apoio de Prateleira | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.