Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Suporte para Prateleira tipo Tubinho Branco 10 x 15mm BRANCO
Wurth

Suporte para Prateleira tipo Tubinho Branco 10 x 15mm BRANCO

Cód: 068310115 · EAN: 7891799229047 · Un: UN

SUPORTE TUBINHO BRANCO

Em estoque
R$ 40,00
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,20 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Suporte plástico tipo tubinho, fabricado em polipropileno (PP). Utilizado para montagem e fixação de prateleiras internas em móveis, aliado ao uso de parafusos.

Características:

- Promove base de sustentação onde se requeira a eventual movimentação da peça de madeira (prateleira), pois é fixo apenas à lateral do móvel; ;
- Superfície perfeitamente lisa que evita absorção de sujidades e consequente alteração de coloração;
- Fabricado em polipropileno e com acabamento fosco.

Aplicações:

- Montagem e fixação de prateleiras internas em móveis;
- Os suportes de prateleiras não são indicados para montagem estrutural de móveis;
- Fixado através de parafusos (não inclusos).

Principais Vantagens:

- Fácil aplicação;
- Estrutura reforçada (não quebra);
- Superfície lisa, não absorve sujeira.
Família: 06.17.0200
Unidade de Venda: 200 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799229047

Código interno068310115
SKU068310115
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,001 kg
Altura5,0 cm
Largura14,0 cm
Comprimento14,0 cm
ModeloBRANCO
MODELO: BRANCO | Composição: Embalagem com 200 Unidades | Cor: Branco | Material: Plástico | Medidas: 10 x 15mm | Produtos Associados: Chaves Manuais; Parafusos; Brocas HSS | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.