
Wurth
Suporte Tucano para Prateleiras de Vidro e MDF Médio Cromado 70mm Embalagem com 1 Par
Cód: 0683358501 · EAN: 7891799453084 · Un: UN
SUPORTE TUCANO MEDIO CROMADO 70MM
Em estoque
R$ 93,29
📦 Embalagem com 2 unidades
(R$ 46,65 por unidade)
em até 3x de R$ 31,10 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 2 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Suporte para fixação de prateleiras de vidros e MDF.
Características:
- Material Zamak;
- Acabamento: fosco ou brilhante;
- Disponível em dois tamanhos: médio e grande;
- Acompanha: parafuso Philips Zincado 3,5 x19mm e bucha plástica 5,00mm para instalação;
- Ótima resistência contra oxidação.
Principais Vantagens:
- Ótima resistência contra oxidação;
- Alta durabilidade;
- Excelente acabamento;
- Ajusta-se a espessuras de prateleiras de 4,00mm a 16,00mm;
- Buchas e parafusos incluídos.
- Suporte para fixação de prateleiras de vidros e MDF.
Características:
- Material Zamak;
- Acabamento: fosco ou brilhante;
- Disponível em dois tamanhos: médio e grande;
- Acompanha: parafuso Philips Zincado 3,5 x19mm e bucha plástica 5,00mm para instalação;
- Ótima resistência contra oxidação.
Principais Vantagens:
- Ótima resistência contra oxidação;
- Alta durabilidade;
- Excelente acabamento;
- Ajusta-se a espessuras de prateleiras de 4,00mm a 16,00mm;
- Buchas e parafusos incluídos.
Família: 04.07.1930
Unidade de Venda: 2 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799453084
| Código interno | 0683358501 |
| SKU | 0683358501 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,086 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Brilhante | Aplicações: Prateleiras de Vidro ou MDF | Carga Máxima: 25kgf | Compatibilidade: Pra teleiras de 4,0mm~16,0mm | Composição: 1 Par | Cor: Cromado | Medidas: 50 x 70 x 30mm | Modelo: Médio | Produtos Associados: Broca SDS - Plus; Buchas; Chaves Manuais; Bits Philips | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.