
Wurth
Parafuso Cabeça Tampinha Philips para Madeira 12mm
Cód: 0683120 · EAN: 7891799229054 · Un: UN
TAMPA PARA PF FENDA CB TAMPINHA 12MM BCO
Em estoque
R$ 42,00
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,21 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
Oferece proteção e acabamento para a cabeça dos parafusos tampinha.
- Material em polietileno permite maior durabilidade.
-Confeccionado nas cores branca, preta e marrom.
Família: 03.03.1930
Unidade de Venda: 200 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799229054
| Código interno | 0683120 |
| SKU | 0683120 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,300 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Cor | Branco |
Cor: Branco | Cor: Branco | Medida: 12mm | Composição: Embalagem com 200 Unidades
Este produto ainda não possui avaliações.