
Wurth
TAPA FURO BRANCO 10 mm
Cód: 06831001 · EAN: 7891799229108 · Un: UN
TAPA FURO BRANCO 10MM
Em estoque
R$ 13,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,13 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Tapa furo em PVC, apropriado para ocultar a cabeça de parafuso, proporcionando um melhor acabamento ao móvel, disfarçando os pontos de fixação.
Características:
- Material em PVC com alta resistência.
Aplicações:
- Tapa furo para parafuso.
Principais Vantagens:
-Excelente encaixe e durabilidade;
- Ótimo acabamento.
Tapa furo em PVC, apropriado para ocultar a cabeça de parafuso, proporcionando um melhor acabamento ao móvel, disfarçando os pontos de fixação.
Características:
- Material em PVC com alta resistência.
Aplicações:
- Tapa furo para parafuso.
Principais Vantagens:
-Excelente encaixe e durabilidade;
- Ótimo acabamento.
Família: 06.11.0200
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799229108
| Código interno | 06831001 |
| SKU | 06831001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 10 mm mm |
| Cor | BRANCO |
COR: BRANCO | DIÂMETRO: 10 mm | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Cor: Branco | Diâmetro: 10mm | Material: PVC | Produtos Associados: Suportes para madeira; Parafusos; Chaves de Fenda; Brocas HSS | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.