
Wurth
TERM ELETR ISOL EMENDA VERM 1,5 mm
Cód: 0558925001 · EAN: 7891799481681 · Un: UN
TERM ELETR ISOL EMENDA ROSA 0,5-1,5MM
Em estoque
R$ 420,34
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 4,20 por unidade)
em até 12x de R$ 35,03 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminal elétrico isolado emenda, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em tubo Termoretátil;
- Temperatura de trabalho: -10ºC a 105 ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em tubo Termoretátil;
- Temperatura de trabalho: -10ºC a 105 ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Família: 07.02.0027A
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481681
| Código interno | 0558925001 |
| SKU | 0558925001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,112 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Diâmetro | 1,5 mm mm |
DIÂMETRO: 1,5 mm | Cor: Vermelho | Diâmetro Externo: 4,5mm | Diâmetro Interno: 1,6mm | Produtos Associados: Abraçadeira Nylon; Tubo Termo retrátil; Alicate Crimpar Terminal. | Secção: 0,5 a 1,5mm² | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.